Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadrios ESD-Bürste Bürsten-Fläche, Breite: 9.5 cm Bürsten-Fläche, Länge: 22.5 cm 3 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2246034-BP
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     1903EC084
EAN/GTIN:
     4260573962242
Suchbegriffe:
ESD Bürste
ESD-Bürsten
quadrios esd bürste
esd bürste
Quadrios ESD-Bürste Bürsten-Fläche, Breite: 9.5 cm Bürsten-Fläche, Länge: 22.5 cm 3 St.

Quadrios ESD Reinigungsbürsten-Set 3-teilig

Perfekt für Arbeiten an sensibler Elektronik und Technik (Electrostatic Sensitive Devices)
Für die sichere Reinigung von Platinen, Modulen und Elektronik-Bauelementen
Entspricht den Anforderungen der „ESD-Norm“ DIN EN 61340-5-1

Zur schonenden mechanischen und vor allem elektrostatisch sicheren Reinigung ist ein antistatisches Werkzeug Grundvoraussetzung. Aus volumenleitfähigem Kunststoff gefertigt und mit leitfähigen Pinselborsten bestückt, eignen sich diese Bürsten optimal für den Umgang mit sensiblen Baugruppen und sind unverzichtbar in Technik und Service. Mit einem Oberflächenwiderstand der Borsten von 10^7 - 10^9 Ohm und einem Volumenwiderstand der Griffe von 10^3 - 10^5 Ohm ist eine Vermeidung oder Ableitung von statischen Aufladungen bestens gewährleistet.

Technische Daten:
Ableit-Widerstand: 103 - 105 Ω · Bürsten-Fläche, Breite: 9.5 cm · Bürsten-Fläche, Länge: 22.5 cm · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: PP,Kohlenstofffaser · Weitere technische Daten: Norm: DIN EN 61340-5-1
Ausführung: leitfähig

Lieferumfang:
1 x ESD Bürste Länge: 17,7 cm, Borstenkopf-Länge: 4 cm, Borstenkopf-Breite: 1,2 cm, Borsten-Länge: 1,6 cm,1 x ESD Bürste Länge: 17,5 cm, Borstenkopf-Länge: 6,7 cm, Borstenkopf-Breite: 1,35 cm, Borsten-Länge: 1,6 cm,1 x ESD Bürste Länge: 22,5 cm, Borstenkopf-Länge: 9,5 cm, Borstenkopf-Breite: 2,2 cm, Borsten-Länge: 2,2 cm

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Ableit-Widerstand:
10<sup>3</sup> - 10<sup>5</sup> Ω
Marke:
Quadrios
Farbe:
schwarz
Material:
PP | Kohlenstofffaser
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
ESD
Typ (Hersteller-Typ):
1903EC084
Bürsten-Fläche, Länge:
22.5 cm
Bürsten-Fläche, Breite:
9.5 cm
Produkt-Art:
ESD-Bürste
Weitere Suchbegriffe: Quadrios, 1903EC084, esd schutz, epa
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 6,76*
€ 10,35*
Lager 102
38
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,76*
€ 10,36*
6 Tage
38
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,91*
€ 24,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,36*
€ 12,33
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,22*
€ 12,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,90*
€ 11,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,53*
€ 11,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,13*
€ 10,86
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,97*
€ 10,67
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,86*
€ 10,54
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,66*
€ 10,31
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,76*
€ 8,04
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 2,25334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.