Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadrios ESD-Klebeband-Abroller 1 St. Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2331562-BP
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     2010EC134
EAN/GTIN:
     4260573968732
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Klebeband Tischabroller
Quadrios ESD-Klebeband-Abroller 1 St. Schwarz

Quadrios ESD Klebeband-Abroller ableitfähig 105 x 57 x 49 mm

Dieser Stand-Klebebandabroller aus ableitfähigem Material ist für die Verwendung innerhalb einier EPA konzipiert. Die antistatischen Eigenschaften gepaart mit mechanisch robuster Ausführung hält problemlos den harten Einsatz im Industrie-Alltag Stand. Mit aufgebrachtem, gelben ESD-Warnsymbol. Zertifizierte ESD-Schutz-Produkte sind optimal geeignet für professionelle Anwendungen in Forschung und Entwicklung, Instandhaltung, Handy- und Elektroreparatur, Werkstätten, Automotive, Schulen und Behörden uvm.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Schraubendreher): ESD · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: ABS · Oberflächen-Widerstand: 106 -109 Ω · Weitere technische Daten: Gewicht: 180 g
Passend für Klebeband max.: (Ø x B) 62 x 22 mm
Ausführung: ableitfähig
Temperaturbereich: -10 - +45 °C

Hinweis:
Lieferung erfolgt ohne Klebeband.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Quadrios
Material:
ABS
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
ESD
Oberflächen-Widerstand:
10<sup>6</sup> -10<sup>9</sup> Ω
Produkt-Art:
ESD-Klebeband-Abroller
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 29,23*
€ 39,22*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 29,33*
€ 39,23*
6 Tage
12
€ 6,99*
ab € 61,77*
€ 77,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Quadrios
2010EC137
ab € 13,59*
Sonstiges
Quadrios
2010EC138
ab € 20,22*
Sonstiges
Quadrios
2010EC131
ab € 6,67*
Sonstiges
Quadrios
2010EC132
ab € 8,81*
Sonstiges
Quadrios
2010EC139
ab € 9,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.