Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display Elektronik LCD-Display Gelb-Grün 16 x 2 Pixel (B x H x T) 80 x 36 x 7.6 mm DEM16216SYH-PY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2238808-BP
Hersteller:
     Display Elektronik
Herst.-Nr.:
     DEM16216SYH-PY
EAN/GTIN:
     4021087055598
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
Backlight
LCD-Backlight
Display Elektronik LCD-Display Gelb-Grün 16 x 2 Pixel (B x H x T) 80 x 36 x 7.6 mm DEM16216SYH-PY

Display Electronic STN 16x2 schw./gelb LED-Backl.

kontrastreiche LCD-STN-Anzeige · Anschluss an 4- oder 8-Bit-Datenbus · Versorgungsspannung, typ. +5,0V · Betriebstemperaturbereich -20...+70°C

Ausstattung:
kontrastreiche LCD-STN-Anzeige · Anschluss an 4- oder 8-Bit-Datenbus · Versorgungsspannung, typ. +5,0V · Betriebstemperaturbereich -20...+70°C

Technische Daten:
Ausführung (Display): STN,Punktmatrix · Beleuchtungsart: LED · Betriebsspannung: 5 V/DC · Controller-Typ (Details): HD44780-Compatible · Display-Auflösung: 16 x 2 Pixel · Hintergrundfarbe: Gelb-Grün · Leuchtfläche (Breite): 61 mm · Leuchtfläche (Höhe): 15.8 mm · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 36 mm · Produktabmessung, Tiefe: 7.6 mm · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Typ: DEM16216SYH-PY · Zeichenformat: 16 x 2 · Zifferhöhe: 5.55 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 80 x 36 x 7.6 mm
Produktabmessung, Tiefe:
7.6 mm
Produktabmessung, Höhe:
36 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Display-Auflösung:
16 x 2 Pixel
Marke:
Display Elektronik
Hintergrundfarbe:
Gelb-Grün
Zeichenformat:
16 x 2
Beleuchtungsart:
LED
Ausführung (Display):
STN | Punktmatrix
Zifferhöhe:
5.55 mm
Leuchtfläche (Höhe):
15.8 mm
Leuchtfläche (Breite):
61 mm
Betriebsspannung:
5 V/DC
Typ:
DEM16216SYH-PY
Controller-Typ (Details):
HD44780-Compatible
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
LCD-Display
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Grafikdisplay, Graphische Displays, LCD Display, LCD-Anzeige, LCD-Modul, backlight, Display Elektronik, DEM16216SYH-PY, LED-Display, LC-Display, LCD
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
96
Frei Haus
ab € 9,26*
€ 11,21*
1
€ 5,90*
ab € 6,77*
€ 11,66*
2 Tage
28
1
€ 5,95*
ab € 8,49*
€ 12,91*
Lager 102
5
1
Frei Haus
ab € 13,77*
€ 20,16*
1
€ 4,00*
ab € 9,44*
€ 20,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.