Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact PLC-RPT- 24DC/2X21/FG Relaisbaustein 24 V/DC 2 Wechsler 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2225808-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2910537
EAN/GTIN:
     4055626486055
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Interface-Relais
Phoenix Contact PLC-RPT- 24DC/2X21/FG Relaisbaustein 24 V/DC 2 Wechsler 1 St.

Relaismodul

PLC-INTERFACE, bestehend aus Relaissockel und steckbarem Sicherheitsrelais mit zwangsgeführten Kontakten gemäß DIN EN 50205, Push-in-Anschluss, 2 Wechsler, zwangsgeführt, Eingangsspannung: 24 V DC

Technische Daten:
Abfallzeit: 10 ms · Anschluss (Bauelemente): Push-In-Klemme · Ansprechzeit: 10 ms · Herstellerfarbe: Grau · Kontaktart (LOV): 2 Wechsler · Kontaktmaterial: AgNi · Lebensdauer (mechanisch): 10000000 · Nennspannung: 24 V/DC · Produktabmessung, Breite: 14 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Produktabmessung, Tiefe: 104 mm · Schaltspannung (max.): 250 V DC/AC · Schutzart: IP20,IP54 · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Weitere technische Daten: Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport): -20 °C - +85 °C
Eingangsnennspannung: 24 V/DC
Typischer Eingangsstrom: 30 mA
Spulenspannung: 24 V/DC
Schutzbeschaltung: Freilaufdiode
Betriebsspannungsanzeige: LED gelb
Art des Schaltkontaktes: Einfachkontakt
Schaltstrom minimal: 10 mA (5 V)
Einschaltstrom maximal: 6 A
Grenzdauerstrom: 6 A
Abschaltleistung (ohmsche Last) maximal: 144 W (24 V/DC), 288 W (48 V/DC), 88 W (110 V/DC), 110 W (220 V/DC), 1500 VA (250 V/AC)
Schaltleistung minimal: 150 mW
Schaltvermögen: 3 A (24 V, DC13), 3 A (230 V, AC15)
Abisolierlänge: 8 mm
Leiterquerschnitt: 0.14 mm² - 2.5 mm²
Leiterquerschnitt AWG: 26 - 14

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 14 x 80 x 104 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Tiefe:
104 mm
Produktabmessung, Höhe:
80 mm
Produktabmessung, Breite:
14 mm
Marke:
Phoenix Contact
Schutzart:
IP20 | IP54
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Push-In-Klemme
Kontaktart (LOV):
2 Wechsler
Typ (Hersteller-Typ):
PLC-RPT- 24DC/2X21/FG
Nennspannung:
24 V/DC
Abfallzeit:
10 ms
Ansprechzeit:
10 ms
Schaltspannung (max.):
250 V DC/AC
Lebensdauer (mechanisch):
10000000
Kontaktmaterial:
AgNi
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Relaisbaustein
Weitere Suchbegriffe: Interfacerelais, Koppelrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Relaismodul, 24v dc leistungsrelais, ly relais, leistungsrelais 24v, Phoenix Contact, 2910537, PLC-RPT- 24DC/2X21/FG, interfacerelay
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 21,34*
€ 23,73*
13 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 21,68*
€ 24,11*
10
Frei Haus
ab € 21,727*
€ 24,167*
24 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 22,89*
€ 25,29*
Lager 102
17
1
Frei Haus
ab € 33,57*
€ 43,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,21*
€ 50,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2966508
ab € 6,842*
Zubehör
Phoenix Contact
2966236
ab € 0,4882*
Zubehör
Phoenix Contact
2966812
ab € 2,406*
Zubehör
Phoenix Contact
2966825
ab € 0,00499*
Zubehör
Phoenix Contact
2967688
ab € 0,62004*
Zubehör
Phoenix Contact
2967691
ab € 0,63236*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,2007*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,2007*
Zubehör
Phoenix Contact
2966838
ab € 8,09*
Zubehör
Phoenix Contact
2966692
ab € 7,17*
Zubehör
Phoenix Contact
2966786
ab € 7,15*
Zubehör
Phoenix Contact
0818069
ab € 25,145*
Zubehör
Phoenix Contact
0819194
ab € 25,125*
Zubehör
Phoenix Contact
1053412
ab € 0,62*
Zubehör
Phoenix Contact
0824605
ab € 7,7112*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.