| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2212951-BP Herst.-Nr.: ZB8286.7016 EAN/GTIN: 4045916839951 |
| |
|
| | |
| Manuflex ZB8286.7016 Standard Monitorträger für CANTOLAB und ALU mit Tastatur- und Mausfläche, VESA-Adapter 100 mm
Standard Monitorträger für CANTOLAB und ALU mit Tastatur- und Mausfläche, VESA-Adapter 100 mm
Für CANTOLAB und ALU Arbeitstische.Verlieren Sie keine Zeit mit der Suche nach Informationen! Durch den Monitorträger sind Ihre Dokumente direkt am Arbeitsplatz sichtbar. Durch die Tastatur- und Mausfläche kann weiterhin durch eine elektronische Fertigungsrückmeldung wertvolle Zeit eingespart werden. Der Standard Monitorträger mit einem VESA Anschlussadapter von 100 mm dient zur Befestigung von Flachbildschirmen direkt am Arbeitsplatz. Das Trägersystem hat eine Ausladung von 500 mm und eine Gesamthöhe von 360 mm. Der Monitorträger verfügt über eine Tastaturträgerplatte mit einer Breite von 690 mm und einer Tiefe von 250 mm. Außerdem enthält die Lieferung eine Mausfläche. Unterhalb der Trägerrohre sind Kabelführungskanäle integriert, die für einen sauberen und aufgeräumten Arbeitsplatz sorgen. Die Tragkraft des Monitorträgers beträgt 20 kg. Er ist aus Stahl gefertigt und in Anthrazit RAL 7016 hochwertig pulverbeschichtet.
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Herstellerfarbe: Anthrazit
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Anthrazit | Marke: | Manuflex | Farbe: | grau | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, Monitorträger, manuflex monitorträger, bildschirm schwenkarm, monitorständer grau, Manuflex, ZB8286.7016 |
| | |
| |