Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auflagebock AB-PTI 16-NLS BU Phoenix Contact Inhalt: 10 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2208998-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1030138
EAN/GTIN:
     4055626531670
Suchbegriffe:
Klemmen Auflagebock
klemmen auflagebock
Auflagebock AB-PTI 16-NLS BU Phoenix Contact Inhalt: 10 St.

Auflagebock

Auflagebock, Länge: 81,9 mm, Breite: 12,2 mm, Höhe: 46,8 mm, Farbe: blau

Technische Daten:
Herst.-Teilenr.: 1030138 · Herstellerfarbe: Blau · Inhalt: 10 St. · Material: PA · Produkt-Art: Auflagebock · Typ (Hersteller-Typ): AB-PTI 16-NLS BU · Weitere technische Daten: Umgebungstemperatur (Betrieb): -60 °C ... 130 °C
Brennbarkeitsklasse nach UL 94: V0

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Herstellerfarbe:
Blau
Marke:
Phoenix Contact
Farbe:
blau
Material:
PA
Herst.-Teilenr.:
1030138
Typ (Hersteller-Typ):
AB-PTI 16-NLS BU
Produkt-Art:
Auflagebock
Weitere Suchbegriffe: Phoenix Contact, 1030138, AB-PTI 16-NLS BU, Auflagebock, Anreihklemmen
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 0,572*
€ 0,792*
2 Tage
30
10
€ 4,98*
ab € 0,6826*
€ 0,9326*
1
€ 5,46*
ab € 0,62*
€ 0,97*
2 Tage
85
1
€ 6,40*
ab € 0,63549*
€ 0,99549*
Lager 102
630
10
Frei Haus
ab € 1,284*
€ 1,828*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,828*
€ 2,17532
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,698*
€ 2,02062
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,547*
€ 1,84093
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,517*
€ 1,80523
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,501*
€ 1,78619
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,464*
€ 1,74216
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,284*
€ 1,52796
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0421016
ab € 0,39*
Zubehör
Phoenix Contact
0404017
ab € 0,28*
Zubehör
Phoenix Contact
0404033
ab € 0,42*
Zubehör
Phoenix Contact
0404046
ab € 0,90*
Zubehör
Phoenix Contact
0423014
ab € 0,57*
Zubehör
Phoenix Contact
0401023
ab € 3,881*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
0828295
ab € 103,97*
Zubehör
Phoenix Contact
0829255
ab € 2,3792*
Zubehör
Phoenix Contact
0816210
ab € 251,64*
Zubehör
Phoenix Contact
0818124
ab € 2,22*
Zubehör
Phoenix Contact
0824500
ab € 1,71277*
Zubehör
Phoenix Contact
0824662
ab € 6,82973*
Zubehör
Phoenix Contact
0829204
ab € 1,8489*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.