Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0404017
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0404017
EAN/GTIN:
     4017918001841
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Einspeiseklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
Anschlussklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Belastungsstrom: 41 A, Querschnitt: 0,5 mm² - 6 mm², Breite: 7 mm, Farbe: silber
Weitere Informationen:
Sammelschienendicke:
3 mm | 6 mm
Sammelschienenbreite:
6 mm | 10 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Breite der Klemme:
7 mm
Max. Leiterquerschnitt:
6 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
41 A
Geeignet für Rundleiteranschluss:
false
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
false
Geeignet für Bandleiteranschluss:
false
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,39*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,46314*
€ 0,55114
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0404431
€ 1,458*
Zubehör
Phoenix Contact
3032431
€ 0,8324*
Zubehör
Phoenix Contact
0404428
€ 0,8484*
Zubehör
Phoenix Contact
0404460
€ 1,458*
Zubehör
Phoenix Contact
0818108
€ 3,914*
Zubehör
Phoenix Contact
0824581
€ 12,6751*
Zubehör
Phoenix Contact
0828734
€ 3,351*
Zubehör
Phoenix Contact
0829595
€ 11,12372*
Zubehör
Phoenix Contact
0402174
€ 10,6099*
Zubehör
Phoenix Contact
1050415
€ 0,868*
Zubehör
Phoenix Contact
1212588
€ 9,545*
Zubehör
Phoenix Contact
0824962
€ 2,24488*
Zubehör
Phoenix Contact
1050004
€ 0,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.