Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hazet 1979W-82 Pocket Light LED Arbeitsleuchte akkubetrieben 300 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2208193-BP
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1979W-82
EAN/GTIN:
     4000896227228
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
led arbeitsleuchte ip65
arbeitslampe led
Hazet 1979W-82 Pocket Light LED Arbeitsleuchte akkubetrieben 300 lm

Pocket Light 1979W-82

Innovatives wireless charging

Kleine Ausführung zur Nutzung bei beengten Platzverhältnissen.

Ausstattung:
Innovatives wireless charging
Haupt- und Toplicht
180° verstellbarer und in 8 Stufen arretierbarer Fuß zur Einstellung der Arbeitsbereich-Ausleuchtung
2-Komponenten-Kunststoffgehäuse mit gummierter Oberfläche
Stufenlos dimmbar – optimale Lichtanpassung
4-stufige Batteriestatus- und Ladestands-Anzeige
Ein- / Ausschalten sowie Wechsel zwischen Top- und Hauptlicht über Hauptknopf
Starker gummierter Haltemagnet an Unterseite
360° beweglicher Haltehaken
Stoß- und spritzwasserfest
3 Watt COB LED

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl LEDs (Details): 2 · Betriebsspannung (LOV): 5 V über USB · Herstellerfarbe: Schwarz,Blau · Kapazität (mAh, Ah): 1200 mAh · Ladezeit: 1.5 h · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtstrom (Lumen): 300 lm · Produktabmessung, Breite: 65 mm · Produktabmessung, Höhe: 23 mm · Produktabmessung, Länge: 133 mm · Schutzklasse: IP65 · Stromversorgung (LOV): akkubetrieben · Weitere technische Daten: Leuchtdauer: Toplicht 5 h, Hauptlicht 2 h

Lieferumfang:
Pocket-Light · Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 133 x 65 x 23 mm
Kapazität (mAh, Ah):
1200 mAh
Herstellerfarbe:
Schwarz | Blau
Produktabmessung, Höhe:
23 mm
Produktabmessung, Länge:
133 mm
Produktabmessung, Breite:
65 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Hazet
Leuchtmittel-Typ:
LED
Farbe:
schwarz | blau
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Stromversorgung (LOV):
akkubetrieben
Ladezeit:
1.5 h
Lichtstrom (Lumen):
300 lm
Anzahl LEDs (Details):
2
Schutzklasse:
IP65
Betriebsspannung (LOV):
5 V über USB
Produkt-Art:
Arbeitsleuchte
Weitere Suchbegriffe: arbeitslampe, Hazet, 1979W-82, Pocket Light, Akku Handlampe, Handlampe
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 45,58*
€ 58,08*
23 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 45,90*
€ 58,57*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,50*
€ 59,20*
€ 4,90*
ab € 46,89*
€ 60,85*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 64,84*
€ 80,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,13*
€ 95,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,62*
€ 93,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,42*
€ 89,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,68*
€ 86,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,00*
€ 84,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 70,64*
€ 84,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,84*
€ 77,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.