Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET LED Pocket Light ∙ wireless charging 1979W-82 ∙ L x B x H: 133 mm x 65 mm x 23 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1979W-82
1979W-82
1979W-82
1979W-82
1979W-82
1979W-82
1979W-82
Artikel-Nr.:
     1156-1979W-82
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1979W-82
EAN/GTIN:
     4000896227228
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
led arbeitsleuchte ip65
arbeitslampe led

Anwendung:
Kleine Ausführung zur Nutzung bei beengten Platzverhältnissen

  • Wireless charging
  • Effiziente und komfortable Ladefunktion durch optimierte Selbstpositionierung der Lampe auf dem Pad
  • 180° verstellbarer, in 8 Stufen arretierbarer Fuß zur Einstellung der Ausleuchtung
  • Stufenlos dimmbar – optimale Lichtanpassung
  • Starke gummierte Haltemagnete an Unterseite und Rückseite des Gehäuses
  • 360° beweglicher Haltehaken
  • Hauptlicht:
    Leuchtdauer 2 – 10 h
    Lichtstrom 30 – 300 Lumen
    3 Watt COB LED
  • Top-Licht:
    Leuchtdauer Top-Licht: 5 h
    Lichtstrom 100 Lumen
    1 Watt LED
  • Ladevorgang startet umgehend nach Auflegen der Lampe
  • 2-Komponenten-Kunststoffgehäuse mit gummierter Oberfläche
  • 4-stufige Batteriestatus- und Ladestand-Anzeige
  • Ein- / Ausschalten sowie Wechsel zwischen Top- und Hauptlicht über Hauptknopf
  • Anzahl Batterien/Akkus: 1 x 3,7 V 1200 mAh Lithium-Ionen-Akku
  • Stromversorgung: Drahtloses Laden
  • LED Technik: COB/SMD
  • Lichtstrom 100%: 300 lm
  • Leuchtdauer 100%: 2 h
  • Ladezeit: 1.5 h
  • Schutzart (IP): IP65
  • Schutzart (IK): IK09
  • Abmessungen / Länge: 133 mm x 65 mm x 23 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Batterien/Akkus:
1
Batterie-/Akkubezeichnung:
3,7 V 1200 mAh Lithium-Ionen-Akku
Ladezeit:
1.5 h
Leuchtdauer 100%:
2 h
Lichtstrom 100%:
300 lm
Schluesselworte Synonyme TBS:
Lampe | Leuchte | Lampen | Leuchten | Arbeitslampe | Arbeitslampen | Arbeitsleuchte | Arbeitsleuchten | Werkstattlampe | Werkstattlampen | Werkstattleuchte | Werkstattleuchten | Taschenlampe
Schluesselworte:
Arbeits-Leuchte | Lampe / Leuchte | Diagnose, Prüfen | Prüfen, Diagnose | Inspektionstechnik / Endoskopstechnik | Lampe | Leuchte | Lampen | Leuchten | Arbeitslampe | Arbeitslampen | Arbeitsleuchte | Arbeitsleuchten | Werkstattlampe | Werkstattlampen | Werkstattleuchte | Werkstattleuchten | Taschenlampe | 1979W-82
Schutzart (IP):
IP65
hz-class Hauptklasse:
500020 Lampe ∙ Leuchte
hz-class Unterklassen:
800020 Aktions- / Sonderartikel
Bezeichnung Produktgruppe:
Lampe ∙ Leuchte
Produktgruppe:
1979
Länge:
133 mm
Abmessungen / Länge:
133 mm x 65 mm x 23 mm
Zubehör:
1979WP-1 | 1979WP-2
Produktempfehlung:
190L-136/83 | 195-1 | 197-3 | 2157-1 | 2240N/51
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
true
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 5 Werkstattbedarf ∙ Arbeitsschutz
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
27119001
Stromversorgung:
Drahtloses Laden
LED Technik:
COB/SMD
Schutzart (IK):
IK09
Weitere Suchbegriffe: arbeitslampe, Ableuchtlampe, Arbeitsplatz-Handleuchte,Gummi-Handlampe,Gummi-Hängeleuchte,Gummileuchte,Handleuchte,Hängeleuchte,Leuchte,Leuchtstofflampen-Handleuchte
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1156
unbekannt
€ 6,90*
ab € 45,46*
€ 58,57*
3 Tage
3
€ 6,90*
ab € 46,25*
€ 59,16*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,80*
€ 59,87*
€ 4,90*
ab € 47,02*
€ 61,44*
8 Tage
8
€ 5,50*
ab € 49,62*
€ 63,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,57*
€ 69,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,67*
€ 67,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,73*
€ 63,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,47*
€ 62,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,61*
€ 60,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.