Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1391987 Herst.-Nr.: 1979W-82 EAN/GTIN: 4000896227228 |
| |
|
| | |
| Anwendung: Kleine Ausführung zur Nutzung bei beengten Platzverhältnissen - Wireless charging
- Effiziente und komfortable Ladefunktion durch optimierte Selbstpositionierung der Lampe auf dem Pad
- 180° verstellbarer und in 8 Stufen arretierbarer Fuß zur Einstellung der Arbeitsbereich-Ausleuchtung
- Stufenlos dimmbar – optimale Lichtanpassung
- Starke gummierte Haltemagnete an Unterseite und Rückseite des Gehäuses
- 360° beweglicher Haltehaken
- Hauptlicht:
Leuchtdauer 2 – 10 h Lichtstrom 30 – 300 Lumen 3 Watt COB LED - Top-Licht:
Leuchtdauer Top-Licht: 5 h Lichtstrom 100 Lumen 1 Watt LED - Ladevorgang startet umgehend nach Auflegen der Lampe
- 2-Komponenten-Kunststoffgehäuse mit gummierter Oberfläche
- 4-stufige Batteriestatus- und Ladestand-Anzeige
- Ein- / Ausschalten sowie Wechsel zwischen Top- und Hauptlicht über Hauptknopf
- Stromversorgung: Drahtloses Laden
- LED Technik: COB/SMD
- Lichtstrom 100%: 300 lm
- Leuchtdauer 100%: 2 h
- Ladezeit: 1.5 h
- Schutzart (IP): IP65
- Schutzart (IK): IK09
- Abmessungen / Länge: 133 mm x 65 mm x 23 mm
Weitere Informationen: | | Energielabel_v2: | falsch | IP Schutzklasse: | IP 65 | Stromquelle: | Drahtloses Laden | Hersteller: | Hazet | Leuchtkraft: | 300 lm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: arbeitslampe, Hazet, LED, Pocket, Light,, wireless, charging |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 45,46* | € 58,57* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 46,80* | € 59,87* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 47,02* | € 61,44* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 49,62* | € 63,15* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 49,79* | € 63,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|