Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ebara RIGHT 75 M 1771031221A Schmutzwasser-Tauchpumpe 14 m³/h 8.75 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2207233-BP
Hersteller:
     EBARA Pumps
Herst.-Nr.:
     1771031221A
EAN/GTIN:
     4027923012701
Suchbegriffe:
Pumpen für Schmutzwasser
Schmutzwasserpumpe
Schmutzwasserpumpen
Schmutzwasser-Tauchpumpe
Ebara RIGHT 75 M 1771031221A Schmutzwasser-Tauchpumpe 14 m³/h 8.75 m

EBARA RIGHT 75 M Tauchpumpe

Förderhöhe (max.)=8.75 m
Fördermenge (max.)=14 m³/h
Betriebsspannung=230 V

Tauchmotorpumpen für Schmutz- und Abwasser aus Edelstahl AISI 304
Die Tauchmotorpumpen aus Edelstahl AISI 304 sind für die Förderung von für Schmutz- und Abwasser geeignet. Zu den Einsatzgebieten wählen unter anderem Entsorgung von Schmutzwasser und Abwasser auch mit faserigen Bestandteilen und Feststoffen, Trockenlegung von Kellern, Garagen und Gewerbeobjekten, Entleerung von Pumpenschächten und Behältern für Schmutzwasser, Sickerwasser und Regenwasser, Entsorgung von Grauwasser auch aus gewerblichen Waschmaschinen und Spülmaschinen, Anlagen-/Apparatebau und industrielle Anwendungen.

Ausstattung:
Max. Eintauchtiefe 7 m mit 10 m-Kabellänge
Max. Medientemperatur 50°C
Max. Festkörpergröße 35 mm (freier Kugeldurchgang)
Polzahl 2
Isolationsklasse F
Schutzart IPX8
Spannung Wechselstrom 1~230V ± 10%
Pumpengehäuse AISI 304 (EN 1.4301)
Laufrad AISI 304 (EN 1.4301)
Welle AISI 303 (EN 1.4305)(Medienberührender Teil)
Gleitringdichtung
Kohle/Keramik/NBR (Motorseite)
Siliziumkarbid/Siliziumkarbid/NBR (Pumpenseite)
10 m-Netzkabel H07RN-F und Schukostecker
Die Wechselstromversion verfügt über einen Betriebskondensator und einen integrierten Bimetallschutzschalter mit automatischer Rücksetzung.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Feststoff-Größe (max.): 35 mm · Förderhöhe (max.): 8.75 m · Fördermenge (max.): 14 m³/h · Schutzart: IPX8 · Überlastungsschutz: Ja

Lieferumfang:
EBARA RIGHT 75 M Tauchpumpe

Weitere Informationen:
Förderdruck (max.):
0.875 bar
Marke:
Ebara
Schutzart:
IPX8
Förderhöhe (max.):
8.75 m
Fördermenge (max.):
14 m³/h
Betriebsspannung:
230 V
Überlastungsschutz:
Ja
Feststoff-Größe (max.):
35 mm
Produkt-Art:
Schmutzwasser-Tauchpumpe
Zertifizierungen:
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 301,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,19*
€ 433,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,31*
€ 426,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,97*
€ 398,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,90*
€ 385,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,41*
€ 358,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.