Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-SAFETY Top-Protect BSK700W Schutzhelm EN 420, EN 388.3121 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2195033-BP
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     BSK700W
EAN/GTIN:
     4251138214296
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm
B-SAFETY Top-Protect BSK700W Schutzhelm EN 420,EN 388.3121 Weiß

Bau-Schutzhelm Top-Protect

6-Punkt-Gurtband
Drehverschluss
Seitenbelüftung
Moderne Helmform

Die Schutzhelme der Serie TOP-PROTECT sind die passende Lösung für die Anwendung bei Industriearbeiten, Bauarbeiten und im Straßenbau. Die moderne Helmform gewährleistet eine ideale Belüftung und bietet sehr guten Schutz von allen Seiten. Durch den komfortablen Drehverschluss kann der Helm an fast jede Kopfgröße angepasst werden.

Ausstattung:
Material: HDPE · Stecktaschen: 30 mm · Verschluss: Drehverschluss, arretierbar · Kältebeständigkeit: -30°C.

Technische Daten:
EN Norm: EN 420,EN 388.3121 · Gewicht: 388 g · Gurtband-Innenausstattung: 6-Punkt · Herstellerfarbe: Weiß · Kopfweite (max.): 630 mm · Kopfweite (min.): 540 mm · Material: HDPE · Schutzhelm-Besonderheiten: belüftet

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
B-SAFETY
Farbe:
weiß
Material:
HDPE
Schutzhelm-Besonderheiten:
belüftet
Gurtband-Innenausstattung:
6-Punkt
Kopfweite (max.):
630 mm
Kopfweite (min.):
540 mm
Gewicht:
388 g
EN Norm:
EN 420 | EN 388.3121
Produkt-Art:
Schutzhelm
Weitere Suchbegriffe: Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, arbeitsschutzhelm weiß, arbeitsschutzhelm, arbeitsschutzhelm hdpe, B-SAFETY, BSK700W, Top-Protect, schutzausrüstung, schutzhelm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,66*
€ 11,70*
8 Tage
75
€ 7,90*
ab € 7,88*
€ 11,71*
2 Tage
28
€ 4,50*
ab € 8,31*
€ 12,22*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 8,34*
€ 12,76*
6 Tage
17
€ 6,99*
ab € 17,07*
€ 23,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.