Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1161470 Strom Verlängerungskabel Schwarz 25.00 m H05RR-F 3G 1,5 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2194430-BP
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1161470
EAN/GTIN:
     4007123000364
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
Brennenstuhl 1161470 Strom Verlängerungskabel Schwarz 25.00 m

Brennenstuhl Qualitäts-Gummi-Verlängerungskabel 25m

Fremdkörper- und spritzwassergeschützt
Extra robuste Schutzkontaktstecker
Schutzkontaktkupplung mit Verschlusskappe

Das Qualitäts-Gummi-Verlängerungskabel von Brennenstuhl besticht durch die Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Es ist ideal für die kurzfristige Verwendung im Freien da es fremdkörper- und spritzwassergeschützt ist.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schutzkontakt-Gummi-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Schutzkontakt-Gummi-Kupplung · Betriebsspannung (Details): 230 V · Einsatzort: Innenbereich,Außenbereich · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Strom · Kabel-Ausführung: Verlängerungskabel · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05RR-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 25.00 m · Schutzart: IP44 · Steckerausführung: gerade

Lieferumfang:
Qualitäts-Gummi-Verlängerungskabel

Weitere Informationen:
Kabellänge:
25.00 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H05RR-F 3G 1|ツ|5 mm²
Kabel-Ausführung:
Verlängerungskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Schutzkontakt-Gummi-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Schutzkontakt-Gummi-Kupplung
Marke:
Brennenstuhl
Schutzart:
IP44
Kabel-Anwendung:
Strom
Farbe:
schwarz
Steckerausführung:
gerade
Einsatzort:
Innenbereich | Außenbereich
Betriebsspannung (Details):
230 V
Produkt-Art:
Strom Verlängerungskabel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
3
€ 8,50*
ab € 26,8921*
€ 35,0421*
8 Tage
222
3
€ 5,99*
ab € 27,29*
€ 36,08*
16 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,87*
ab € 28,10*
€ 36,80*
3
€ 5,95*
ab € 29,56*
€ 38,44*
Lager 102
3
1
Frei Haus
ab € 41,85*
€ 54,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,94*
€ 65,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,12*
€ 64,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,46*
€ 60,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,80*
€ 56,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 1,674* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1167820
ab € 29,038*
Ähnlich
Brennenstuhl
1166820
ab € 65,6131*
Ähnlich
Brennenstuhl
1169900
ab € 29,9156*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.