Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qualitäts-Gummi-Verlängerungskabel 25m (IP44, Kabel für außen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C956-1161470
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1161470
EAN/GTIN:
     4007123000364
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose

Das Qualitäts-Gummi-Verlängerungskabel 25m von Brennenstuhl in der Farbe schwarz besticht durch die Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Es ist ideal für die kurzfristige Verwendung im Freien da es fremdkörper- und spritzwassergeschützt ist. Außerdem überzeugt es durch folgende Eigenschaften:

  • Kabelbezeichnung: H05RR-F 3G1,5
  • Kabelqualität: Gummi
  • Schutzart IP44
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, CEE-Verlängerungsleitung, Gummikabel, Gummiverlängerungskabel, Schuko-Kupplung, Schutzkontakt-Kupplung, Schutzkontaktkupplung, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, schuko-kupplung gummi ip44, anschlussleitung, anschlussleitung 3x1,5, brennenstuhl, brennstuhl, brennenstuhl verlängerungskabel, brennstuhl verlängerungskabel, verlängerungskabel 25m, verlängerungskabel 25 meter, verlängerungskabel schwarz, verlängerungskabel 25m schwarz, verlängerungskabel für außen, verlängerungskabel outdoor, verlängerungskabel outdoor 25m, verlängerungskabel außenbereich, verlängerungskabel H05RR-F 3G1, 5, verlängerungskabel spritzwassergeschützt, gummikabel 25m, gummikabel 25 meter, gummi kabel 25m, gummi kabel 25 meter, gummikabel für außen, gummikabel outdoor, gummi kabel außen, gummi kabel outdoor, gummikabel schwarz, H05RR-F 3G1, kabel spritzwassergeschützt, kabel außenbereich, kabel outdoor, kabel schwarz 25m, kabel schwarz 25 meter, brennenstuhl kabel, kabel 25m, kabel 25 meter, verlängerungskabel ip44, verlängerungskabel ip44 25m, verlängerungskabel ip44 25 meter, kabel ip44, kabel ip44 25m, kabel ip44 25 meter, verlängerungskabel ip44 schwarz, kabel ip44 schwarz, verlängerungskabel gummi, verlängerungskabel gummi 25m
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 1,094* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 15 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1167820
ab € 28,6626*
Ähnlich
Brennenstuhl
1166820
ab € 62,7873*
Ähnlich
Brennenstuhl
1169900
ab € 29,8856*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.