Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEAG 40071349397 LED Fluchtweg-Notbeleuchtung Deckenmontage, Wandmontage links, rechts, runt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2181354-BP
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     40071349397
EAN/GTIN:
     3660191606145
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
CEAG 40071349397 LED Fluchtweg-Notbeleuchtung Deckenmontage,Wandmontage links,rechts,runter

LED Fluchtweg-Notbeleuchtung CEAG SV EURO 1-3/D LED (SET) 40071349397 (Deckenmontage,Wandmontage)

Erkennungsweite 32 m
Schutzart IP41
Notlichtdauer 3 h

LED-Einzelbatterieleuchte mit Dauer- oder Bereitschaftslicht, für Wand- und Deckenmontage.

Ausstattung:
Wiederaufladbarer, wartungsfreier u. gasdichter NC-Akku · 3 Piktogrammfolien PR, PL und PU · Folieneinheit mit Prüftaster und 1 grünen LED zur Ladekontrolle · Anschlussklemmen: für 2,5 mm² · Batterie: wiederaufladbarer, wartungsfreier u. gasdichter NC-Akku 3,6 V / 4,0 Ah · Farbe des Gehäuses: grau · Leuchtmittel: LED-Leiste · Nennlichtstrom: 250 lm · Zulässiger Temperaturbereich Dauerlicht / Bereitschaftslicht: +5 °C bis +35 °C.

Technische Daten:
Akku-Laufzeit (max.): 3 h · Ausführung (Fluchtweg Hinweisschild): links,rechts,runter · Beleuchtet: Ja · Betriebsspannung: 240 V/AC · Erkennungsreichweite: 32 m · Gewicht: 1.9 kg · Leistung: 14 VA,6 W · Leuchtmittel-Typ: LED · Material: Kunststoff · Montageart (Fluchtweg Notbeleuchtung): Deckenmontage,Wandmontage · Produktabmessung, Breite: 342 mm · Produktabmessung, Höhe: 200 mm · Produktabmessung, Tiefe: 68 mm · Schutzart: IP41 · Schutzklasse: II · Zentralbatterieversorgung: Nein

Lieferumfang:
Leuchtengehäuse inkl. klarer Abdeckhaube(n),3 Piktogrammfolien PR, PL und PU.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 342 x 200 x 68 mm
Zentralbatterieversorgung:
Nein
Produktabmessung, Tiefe:
68 mm
Produktabmessung, Höhe:
200 mm
Produktabmessung, Breite:
342 mm
Marke:
CEAG
Schutzart:
IP41
Leuchtmittel-Typ:
LED
Material:
Kunststoff
Ausführung (Fluchtweg Hinweisschild):
links | rechts | runter
Montageart (Fluchtweg Notbeleuchtung):
Deckenmontage | Wandmontage
Erkennungsreichweite:
32 m
Betriebsspannung:
240 V/AC
Leistung:
14 VA | 6 VA
Beleuchtet:
Ja
Akku-Laufzeit (max.):
3 h
Schutzklasse:
II
Gewicht:
1.9 kg
Produkt-Art:
LED Fluchtweg-Notbeleuchtung
UKCA-konform:
nein
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,55*
ab € 113,50*
€ 137,64*
€ 5,46*
ab € 115,61*
€ 140,20*
2 Tage
25
€ 4,95*
ab € 117,44*
€ 141,69*
Frei Haus
ab € 121,30*
€ 145,76*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 140,83*
€ 168,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,43*
€ 200,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,66*
€ 198,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,96*
€ 189,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,97*
€ 182,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,83*
€ 167,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEAG
40071348370
ab € 59,32*
Zubehör
CEAG
40071350420
ab € 17,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.