Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Rettungszeichenleuchte RAL7035 IP41 SV EURO 1-3/D LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Rettungszeichenleuchte RAL7035 IP41 SV EURO 1-3/D LED
LED-Rettungszeichenleuchte RAL7035 IP41 SV EURO 1-3/D LED
Artikel-Nr.:
     6012C-98858273
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     40071349397
EAN/GTIN:
     3660191606145
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED-Rettungszeichenleuchte RAL7035 IP41 SV EURO 1-3/D LED

LED Einzelbatterieleuchte Style Variant SV EURO 1 - 3 / D LED, SET incl. Scheibe klar, Klebefolien PL, PR, PU, gem. ISO 7010
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufbau/Einbau
Funktion:
Rettungswegkennzeichnung
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Aufkleber
Art der Kennzeichnung:
einseitig
Mit Piktogramm:
ja
Überwachungseinrichtung:
Prüftaste
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Einspeisung:
dezentral (Einzelbatterie)
Akkubeschaffenheit:
NiCd
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,55*
ab € 114,89*
€ 139,35*
€ 4,98*
ab € 116,43*
€ 142,16*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 121,54*
€ 147,90*
2 Tage
14
€ 4,95*
ab € 124,60*
€ 151,23*
11 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 129,28*
€ 157,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,90*
€ 176,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,83*
€ 173,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,88*
€ 166,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,34*
€ 158,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,54*
€ 144,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEAG
40071348370
€ 75,91*
Zubehör
CEAG
40071350420
€ 23,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.