| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-98858273 Herst.-Nr.: 40071349397 EAN/GTIN: 3660191606145 |
| |
|
| | |
| LED-Rettungszeichenleuchte RAL7035 IP41 SV EURO 1-3/D LED LED Einzelbatterieleuchte Style Variant SV EURO 1 - 3 / D LED, SET incl. Scheibe klar, Klebefolien PL, PR, PU, gem. ISO 7010 Weitere Informationen: | | Montageart: | Aufbau/Einbau | Funktion: | Rettungswegkennzeichnung | Geeignet für Kennzeichnungsart: | Aufkleber | Art der Kennzeichnung: | einseitig | Mit Piktogramm: | ja | Überwachungseinrichtung: | Prüftaste | Mit Fernschalteranschluss: | nein | Einspeisung: | dezentral (Einzelbatterie) | Akkubeschaffenheit: | NiCd | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fluchtwegleuchte, Notausgangsleuchte, Rettungslampe, Rettungsleuchte, Rettungswegleuchte, Rettungszeichenlampe, Rettungszeichenleuchte, Rettungsweg links, Rettungszeichen links, Notbeleuchtung, Notfallleuchte, Notleuchte, Sicherheitslampe, Sicherheitsleuchte, ceag rettungszeichenleuchte led, rettungsweg links, fluchtwegleuchte led |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 111,08* | € 135,07* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 113,92* | € 137,55* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 113,94* | € 137,57* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,55* | ab € 116,46* | € 140,72* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 118,20* | € 142,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|