Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BE! Board Neodym Magnet B3103 (Ø x H) 8 mm x 10 mm Zylinder Silber 8 St. B3103


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2181151-BP
Hersteller:
     Be!Board
Herst.-Nr.:
     B3103
EAN/GTIN:
     4057521000299
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Magnet-Board
Magnet-Tafel
BE! Board Neodym Magnet B3103 (Ø x H) 8 mm x 10 mm Zylinder Silber 8 St. B3103

Be!Board B3103 Neodym-Magnete, Zylinder, silber, Ø 8 x 10 mm, 8 Stück

8 starke Neodym-Magnete: halten an Glas-Magnettafeln, Whiteboards und Magnetboards
Für Glas-Magnettafeln, Whiteboards und Magnetboards von BeBoard
Glasmagnete halten bis zu 4 Blätter DIN A4-Papier (80 g/m²) auf Glas-Magnettafeln, ca. 2,0 kg auf Stahl
Größe: Ø 0,8 x 1 cm, vernickeltes Neodym
SuperDym-Magnete in moderner Zylinderform

Für Ihre Glas-Magnettafel benötigen Sie besonders starke Magnete, um das Anhaften durch die 4 mm dicke Glasplatte zu ermöglichen. Diese acht Zylindermagnete aus vernickeltem Neodym halten bis zu 6 Blätter in DIN A4 (80g/m2) am Board und sehen dabei richtig gut aus. Holen Sie sich dieses starke Zubehör passend zu Ihrer Be!Board Glas-Magnettafel!

Technische Daten:
Haken vorhanden: Nein · Herstellerfarbe: Silber · Produktabmessung, Höhe: 10 mm · Produktabmessung, Ø: 8 mm · Sonderform: Zylinder · magnethaftend: Ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
8 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 8 mm x 10 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Ø:
8 mm
Produktabmessung, Höhe:
10 mm
Marke:
BE! Board
Farbe:
grau
Haken vorhanden:
Nein
magnethaftend:
Ja
Sonderform:
Zylinder
Produkt-Art:
Neodym Magnet
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 5,50*
ab € 8,14*
€ 12,83*
pro Packung
€ 4,75*
ab € 8,69*
€ 12,84*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 8,34*
€ 12,85*
Lager 102
49
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,57*
€ 13,12*
7 Tage
49
pro Packung
€ 6,99*
ab € 18,13*
€ 25,48*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,12*
€ 15,61
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,94*
€ 15,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,01*
€ 14,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,35*
€ 13,51
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,97*
€ 13,05
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,90*
€ 12,97
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,73*
€ 12,77
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,57*
€ 10,20
pro Packung
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 1,07125* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Be!Board
B3101
ab € 8,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.