Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BE! Board Neodym Magnet B3101 (B x H x T) 10 x 10 x 10 mm Würfel Silber 8 St. B3101


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2181150-BP
Hersteller:
     Be!Board
Herst.-Nr.:
     B3101
EAN/GTIN:
     4057521000251
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Magnet-Board
Magnet-Tafel
BE! Board Neodym Magnet B3101 (B x H x T) 10 x 10 x 10 mm Würfel Silber 8 St. B3101

Be!Board B3101 Neodym-Magnete, Würfel, silber, 10x10x10 mm, 8 Stück

8 starke Neodym-Magnete: halten an Glas-Magnettafeln, Whiteboards und Magnetboards
Lassen sich durch das XL Format 1x1x1cm gut greifen und von der magnethaftenden Unterlage abziehen
Extrem stark: Halten bis zu 6 Blätter DIN A4-Papier (80 g/m²) auf Glas-Magnetboards oder bis zu 3,2 kg auf Stahl (z.B. einer Kühlschranktür)
Neodymmagnete werden auch als Permanentmagnet oder Dauermagnet bezeichnet. Sie sind die stärksten Magnete der Welt.
Das Cubedesign mit seinen abgerundeten Ecken betont dezent den Style dieser vernickelten Superdym-Magnete.

Für Ihre Glas-Magnettafel benötigen Sie besonders starke Magnete, um das Anhaften durch die 4 mm dicke Glasplatte zu ermöglichen. Diese acht Würfelmagnete aus vernickeltem Neodym halten bis zu 6 Blätter in DIN A4 (80g/m2) am Board und sehen dabei richtig gut aus. Holen Sie sich dieses starke Zubehör passend zu Ihrer Be!Board Glas-Magnettafel!

Technische Daten:
Haken vorhanden: Nein · Herstellerfarbe: Silber · Produktabmessung, Breite: 10 mm · Produktabmessung, Höhe: 10 mm · Produktabmessung, Tiefe: 10 mm · Sonderform: Würfel · magnethaftend: Ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
8 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 10 x 10 x 10 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Tiefe:
10 mm
Produktabmessung, Höhe:
10 mm
Produktabmessung, Breite:
10 mm
Marke:
BE! Board
Farbe:
grau
Haken vorhanden:
Nein
magnethaftend:
Ja
Sonderform:
Würfel
Produkt-Art:
Neodym Magnet
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 8,87*
€ 14,08*
pro Packung
€ 4,75*
ab € 9,52*
€ 14,08*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 9,04*
€ 14,20*
Lager 102
61
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,16*
€ 15,11*
6 Tage
61
pro Paket
€ 6,99*
ab € 18,40*
€ 25,83*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,11*
€ 17,98
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,87*
€ 17,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,78*
€ 16,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,13*
€ 15,62
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,64*
€ 15,04
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,54*
€ 14,92
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,39*
€ 14,74
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,16*
€ 12,09
pro Packung
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 1,27* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Be!Board
B3103
ab € 8,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.