Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Be!Board Neodym-Magnete, Zylinder, silber, 8er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Be!Board B3103
Be!Board B3103
Be!Board B3103 Detail 1
Artikel-Nr.:
     3310-B3103
Hersteller:
     Be!Board
Herst.-Nr.:
     B3103
EAN/GTIN:
     4057521000299
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Magnet-Board
Magnet-Tafel

Be!Board Neodym-Magnete, Zylinder, silber, Haftkraft: ca. 6 Blatt (A4, 80g/m²) auf Glas-Magnettafeln, Neodym, vernickelt, Ø8 x 10 mm, 8 Stück

Die acht starken Neodym-Magnete in Zylinderform (Ø8x10 mm) halten bis zu 6 Blätter DIN A4-Papier (80g/m²) auf Glas-Magnettafeln.

Der Magnet besteht aus Neodym, vernickelt.

Weitere Informationen:
Inhalt:
8 Stück
Farbe:
Zylinder, silber
Größe:
Ø8 x 10 mm
Besonderheit:
Haftkraft: ca. 6 Blatt (A4, 80g/m²) auf Glas-Magnettafeln
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Glasboardmagnet, Glasmagnet, Neodymmagnet, Rundmagnet, haftmagnet 38 mm durchmesser grau, magnet board, magnettafel be!board, Magnet, Boardmagnet, Wandmagnet, NeoDym-Magnet, Neodym-Magnet, Neodym, Supermagnet, Starke Magnete, Dauermagnet, Notizmagnet, Dokumentenmagnet, Memo-Magnet, Memo-Halter, Powermagnet, Kraftmagnet, Neodym Magnet, Würfelmagnet, Magnet für Glasboard
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 8,27*
€ 12,70*
Lager 3310
pro Packung
€ 4,75*
ab € 8,48*
€ 12,70*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 7,99*
€ 12,72*
1 Tag
46
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,15*
€ 15,50*
6 Tage
46
pro Packung
€ 6,99*
ab € 17,10*
€ 24,26*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,70*
€ 15,11
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,51*
€ 14,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,57*
€ 13,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,17*
€ 13,29
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,98*
€ 13,07
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,48*
€ 10,09
pro Packung
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 1,06* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Be!Board
B3101
ab € 9,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.