Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BE! Board Neodym Magnet (Ø x H) 8mm x 10mm Zylinder Silber 8St. B3103


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
BE!
BE!
Artikel-Nr.:
     1039H-940910015945
Hersteller:
     Be!Board
Herst.-Nr.:
     B3103
EAN/GTIN:
     4057521000299
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Magnet-Board
Magnet-Tafel
BE! Board Neodym Magnet (Ø x H) 8mm x 10mm Zylinder Silber 8St. B3103

Acht starke Neodym-Magnete: halten an Glas-Magnettafeln, Whiteboards und Magnetboards
Halten bis zu 6 Blätter DIN A4-Papier (80g/m²) auf Glas-Magnettafeln
Größe: Ø8x10 mm, vernickeltes Neodym
Moderne Zylinderform

Für Ihre Glas-Magnettafel benötigen Sie besonders starke Magnete, um das Anhaften durch die 4 mm dicke Glasplatte zu ermöglichen. Diese acht Zylindermagnete aus vernickeltem Neodym halten bis zu 6 Blätter in DIN A4 (80g/m2) am Board und sehen dabei richtig gut aus. Holen Sie sich dieses starke Zubehör passend zu Ihrer Be!Board Glas-Magnettafel!

Kategorie: Neodym Magnet
Herstellerfarbe: Silber
Sonderform: Zylinder
Haken vorhanden: Nein
magnethaftend: Ja
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 8 mm
Höhe: 10 mm
Farbe: grau
Produkt-Art: Neodym Magnet
Hersteller-Nr.: B3103
EAN: 4057521000299
Zugscherfestigkeit: > 30 N/cm²

Weitere Suchbegriffe: Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Glasboardmagnet, Glasmagnet, Neodymmagnet, Rundmagnet, haftmagnet 38 mm durchmesser grau, magnet board, magnettafel be!board, 4057521000299, BE! Board, B3103, boardmagnet, magnet für glasboards, starke magnete
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,75*
ab € 8,58*
€ 12,82*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 8,31*
€ 12,85*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 8,02*
€ 12,85*
1 Tag
46
pro Packung
Frei Haus
ab € 9,35*
€ 14,37*
Lager 1039
48
pro Packung
€ 6,99*
ab € 17,02*
€ 24,35*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,35*
€ 28,98
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,53*
€ 28,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,34*
€ 26,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,92*
€ 26,08
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,00*
€ 24,99
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,02*
€ 20,25
pro Packung
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 2,1275* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Be!Board
B3101
ab € 8,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.