Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2180421-BP Herst.-Nr.: E091BA01 EAN/GTIN: 3342540819788 |
| |
|
| | |
| Petzl Tikkid LED Stirnlampe batteriebetrieben 20 lm E091BA01
Kopflampe Tikkid
2 Leuchtstärken und Blinklicht-Funktion Phosphoreszierender Reflektor Anpassbares Kopfband mit Sollbruchstelle
Die einfach zu bedienende kompakte Tikkid ist die erste Kinder-Stirnlampe von Petzl. Sie verfügt über einen breiten Lichtkegel, der eine komfortable Sicht zum Lesen oder zum Spielen im Haus sowie im Freien ermöglicht. Dank des Kopfbands mit Sollbruchstelle und des gesicherten Batteriefachs ist sie besonders für jüngere Kinder geeignet.
Ausstattung: 2 Leuchtstärken · Blinklicht-Funktion · Einfache Handhabung · Anpassbares Kopfband mit Sollbruchstelle · Gesicherter Zugriff auf das Batteriefach · Praktischer phosphoreszierender Reflektor, um die Lampe im Dunkeln schnell zu finden · Automatische Abschaltung nach einer Stunde · Betrieb mit den Core-Akku möglich · Spritzwassergeschützt · Stoßfest · Bequem und leicht zu tragen
Technische Daten: Anzahl Leuchtmittel: 1 · Batterien: 3x Micro-Batterie (inkl.) · Gewicht: 80 g · Herstellerfarbe: Pink · Leuchtdauer (High): 61 h · Leuchtdauer (Low): 110 h · Leuchtmittel-Typ: LED · Leuchtweite (High): 7 m · Leuchtweite (Low): 3 m · Lichtstrom (High): 20 lm · Lichtstrom (Low): 4 lm · Material: Kunststoff,Textil · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Wasserdicht (Details): Nein · Weitere technische Daten: Schutzart IPX4
Lieferumfang: Tikkid · Batterien · Anleitung
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Pink | Lichtstrom (Bereich): | 0.1 lm - 49.9 lm | Marke: | Petzl | Anzahl Leuchtmittel: | 1 | Leuchtmittel-Typ: | LED | Farbe: | pink | Material: | Kunststoff | Textil | Stromversorgung (LOV): | batteriebetrieben | Leuchtweite (High): | 7 m | Leuchtweite (Low): | 3 m | Leuchtdauer (High): | 61 h | Leuchtdauer (Low): | 110 h | Lichtstrom (High): | 20 lm | Lichtstrom (Low): | 4 lm | Batterien: | 3x Micro-Batterie (inkl.) | Wasserdicht (Details): | Nein | Gewicht: | 80 g | Produkt-Art: | Stirnlampe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 13,13* | € 19,79* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 14,89* | € 21,30* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 19,54* | € 34,65* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 25,30* | € 34,65* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 28,49* | € 39,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|