| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2178540-BP Herst.-Nr.: 1100MT100B401 EAN/GTIN: 4719692509826 |
| |
|
| | |
| GW Instek 1100MT100B401 GTP-100B-4 Oszilloskopsonde 1 St.
GW Instek GTP-100B-4 Oszilloskopsonde
Technische Daten: Ausführung (allgemein): passiv · Messkategorie (LOV): CAT II · Passend für Marke (Messgeräte-Zubehör): GW Instek · Passend für Modell (Messgeräte-Zubehör): GW Instek GDS/GOS Series · Weitere technische Daten: Bandbreite: 100 MHz Anschluss: BNC-Stecker
Weitere Informationen: | | Marke: | GW Instek | Passend für Marke (Messgeräte-Zubehör): | GW Instek | Passend für Modell (Messgeräte-Zubehör): | GW Instek GDS/GOS Series | Messkategorie (LOV): | CAT II | Typ (Hersteller-Typ): | GTP-100B-4 | Ausführung (allgemein): | passiv | Status: Education Product: | 1 | Produkt-Art: | Oszilloskopsonde |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: oszilloskop gw instek, GW Instek, 1100MT100B401, GTP-100B-4, zubehör für messgerät, ersatzteil für messgerät |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 29,67* | € 41,79* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 31,09* | € 42,02* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 31,39* | € 43,29* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 32,50* | € 43,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|