| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-20K1192 Herst.-Nr.: GTP-100B-4 EAN/GTIN: 4099891475888 |
| |
|
| | |
| Verbinder, GTP-100B-4, GW Instek Passiver Tastkopf für 100MHz Oszilloskop Features * Passive hohe Impedanz * Entwickelt und kalibriert für den Einsatz an Geräten mit einer Eingangsimpedanz von 1MΩ, die durch 20pF überbrückt wird * Kann für den Einsatz mit Geräten mit einer Eingangskapazität von 10-35pF kompensiert werden * Sonde verfügt über einen Schiebeschalter mit zwei Positionen im Kopf * Sonde wählt die Dämpfung der Position x1, x10 Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Oszilloskop | Zubehörart: | Verbinder | Ursprungsland: | TW | Gewicht: | 0.073 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: oszilloskop gw instek, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 30,20* | € 42,13* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 31,06* | € 42,15* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 32,64* | € 43,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|