Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonde: für Oszilloskop; passiv; 100MHz; 10: 1; 600V; BNC-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sonde: für Oszilloskop; passiv; 100MHz; 10: 1; 600V; BNC-Stecker
Sonde: für Oszilloskop; passiv; 100MHz; 10: 1; 600V; BNC-Stecker
Artikel-Nr.:
     2805-GTP-100B-4
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     GTP-100B-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop
Oszilloskop-Tastkopf
oszilloskop 100mhz
oszilloskop tastkopf
Hersteller: GW INSTEK
Bauart Kabel/Anschluss: BNC-Stecker
Passendes Zubehör: GDS-1000A-U;GDS-1000-U;GDS-1000B;GDS-2000A/E;MSO-2000E;MDO-2000E
Eingangsspannung max.: 600V
Divisor: 10:1
Sonden-Art: passiv
Messsonden-Typ: für Oszilloskop
Band: 100MHz
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
GW INSTEK:
GW INSTEK
Weitere Suchbegriffe: oszilloskop gw instek
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 30,20*
€ 42,13*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 31,06*
€ 42,15*
€ 6,90*
ab € 32,64*
€ 43,60*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,15*
€ 50,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,98*
€ 45,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.