Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2145088-BP Herst.-Nr.: 9691916 EAN/GTIN: 5010027794139 |
| |
|
| | |
| Scotch 9691916 Klebefilm Transparent (L x B) 16.5 m x 19 mm 1 St.
ATG Klebstoff-Film 969 Transp 19mmx16.5m
Transparent (L x B) 16.5 m x 19 mm
Klebstoff-Film ohne Träger mit transparentem Klebefilm, sehr hoher Soforthaftung und guter Adhäsion auf niederenergetischen Werkstoffen für leicht rauhe oder strukturierte Oberflächen. Der Klebstoff-Film ohne Träger 3M™ 969 mit transparentem Klebefilm und sehr hoher Soforthaftung ist besonders für leicht rauhe oder strukturierte Oberflächen geeignet. Das 0,13 mm dicke und bis +80 °C (kurzzeitig +120 °C) temperaturbeständige Klebeband zeichnet sich durch seine gute Haftung auf niederenergetischen Werkstoffen (z.B. PE, PP) aus.
Ausstattung: Beständigkeit gegen Außenflüsse · Schnelle und einfache Verarbeitung durch das ATG-System · Gute Scherfestigkeit · Sehr gute Chemikalienbeständigkeit · Sehr hohe Temperatur- und UV-Beständigkeit
Technische Daten: Dicke: 0.13 mm · Herstellerfarbe: Transparent · Klebertyp: Acrylat · Material (Details): Hochfester Acrylatklebstoff 300 · Materialstärke: 0.13 mm · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 16.5 m
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B) 16.5 m x 19 mm | Herstellerfarbe: | Transparent | Produktabmessung, Länge: | 16.5 m | Produktabmessung, Breite: | 19 mm | Marke: | Scotch | Farbe: | transparent | Klebertyp: | Acrylat | Typ (Hersteller-Typ): | 9691916 | Material (Details): | Hochfester Acrylatklebstoff 300 | Materialstärke: | 0.13 mm | Dicke: | 0.13 mm | Produkt-Art: | Klebefilm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Doppelklebeband, Doppelseitiges Klebeband, Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PE-Klebeband, PE-Packband, Polyethylen-Packband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, Klebstoff-Film, Klebstofffilm, Transfer-Klebeband, Transferklebeband, Transferklebstoff, scotch doppelseitiges klebeband transparent, scotch klebefilm, klebefilm, Scotch, 9691916, 7000116653 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 9,52* | € 13,06* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 9,99* | € 14,00* | | | | | 15 Tage | | | 48 | | € 7,90* | ab € 11,07* | € 15,07* | | | | | 10 Tage | | | 48 | | Frei Haus | ab € 11,07* | € 15,27* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 12,17* | € 16,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|