Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch® ATG Transfer-Klebeband 969, Transparent, 19 mm x 16,5 m, 0,13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scotch® ATG Transfer-Klebeband 969, Transparent, 19 mm x 16,5 m, 0,13 mm
Scotch® ATG Transfer-Klebeband 969, Transparent, 19 mm x 16,5 m, 0,13 mm
Scotch® ATG Transfer-Klebeband 969, Transparent, 19 mm x 16,5 m, 0,13 mm
Artikel-Nr.:
     C1066-7000116653
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     9691916
EAN/GTIN:
     05010027794139
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Klebstoff-Film ohne Träger mit transparentem Klebefilm, sehr hoher Soforthaftung und guter Adhäsion auf niederenergetischen Werkstoffen für leicht rauhe oder strukturierte Oberflächen.
Weitere Informationen:
Brand:
Scotch®
Klebstofftyp:
hochfester Acrylatklebstoff 300
Gesamtbreite:
19 mm
Gesamtlänge:
165 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 15 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.