Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 916150 Klebeband Weiß (L x B) 25 m x 50 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2144914-BP
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     916150
EAN/GTIN:
     4046719771523
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
3M 916150 Klebeband Weiß (L x B) 25 m x 50 mm 1 St.

3M DS Klebeband 9191 Weiß 50mmx25m 26mm

Weiß
(L x B) 25 m x 50 mm
Doppelseitig klebend

Das doppelseitige Klebeband ist vielseitig einsetzbar im Werbemittel- und Dekorationsbereich z.B. als Montagehilfe, zum Befestigen oder Endlosmachen verschiedener Werkstoffe wie Kunststoff, Metall, Pappe, Papier, Textilien etc. Mit dem 3M™ Doppelseitiges Klebeband mit Gewebe-Träger 9191 lassen sich viele verschiedene Werkstoffe wie Kunststoff, Metall, Pappe, Papier oder Textilien befestigen. Es verfügt über eine ausgezeichnete Haftung und ist auch für raue und strukturierte Untergründe geeignet. Das Klebeband ist per Hand abreißbar. Seine Einsatzbereiche liegen in der Teppichverlegung sowie im Werbemittel- und Dekorationsbereich. Farbe des Klebebandes: weiß. Maße: 50 mm x 25 m, Dicke 0,26 mm.

Ausstattung:
Hot-Melt-Klebstoff · Verlegeband mit Träger · Vielseitig einsetzbares Verlegeband · Ausgezeichnete Haftung · Geeignet für raue und strukturierte Untergründe

Technische Daten:
Dicke: 0.26 mm · Herstellerfarbe: Weiß · Klebeband-Besonderheiten: Doppelseitig klebend · Klebertyp: Kautschuk · Material (Details): Synthesisches Kautschuk-Harz · Materialstärke: 0.26 mm · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 25 m

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 25 m x 50 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Länge:
25 m
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
3M
Klebeband-Besonderheiten:
Doppelseitig klebend
Farbe:
weiß
Klebertyp:
Kautschuk
Typ (Hersteller-Typ):
916150
Material (Details):
Synthesisches Kautschuk-Harz
Materialstärke:
0.26 mm
Dicke:
0.26 mm
Produkt-Art:
Klebeband
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,42*
€ 21,59*
Lager 102
27
Frei Haus
ab € 15,40*
€ 21,61*
€ 3,50*
ab € 40,09*
€ 52,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.