Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Doppelseitiges Klebeband 9191, Weiß, 50 mm x 25 m, 0.26 mm, Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ Doppelseitiges Klebeband 9191, Weiß, 50 mm x 25 m, 0.26 mm, Blister
3M™ Doppelseitiges Klebeband 9191, Weiß, 50 mm x 25 m, 0.26 mm, Blister
3M™ Doppelseitiges Klebeband 9191, Weiß, 50 mm x 25 m, 0.26 mm, Blister
Artikel-Nr.:
     C1066-7000062001
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     916150
EAN/GTIN:
     04046719771523
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Das doppelseitige Klebeband ist vielseitig einsetzbar im Werbemittel- und Dekorationsbereich z.B. als Montagehilfe, zum Befestigen oder Endlosmachen verschiedener Werkstoffe wie Kunststoff, Metall, Pappe, Papier, Textilien etc.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Produktfarbe:
Weiß
Klebstofftyp:
synthetisches Kautschuk-Harz
Gesamtbreite:
50 mm
Gesamtlänge:
25 m
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, doppelseitiges klebeband 3m (l x b) 25 m x 50 mm, beidseitiges klebeband, beidseitiges klebeband scotch, 3m klebeband, klebeband doppelseitig, doppelseitiges klebeband mit gewebeträger, klebeband gewebeträger, 3m doppelseitiges klebeband
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.