Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vossloh Schwabe WU-1841 LED-Baustein Rot 1.8 mm 32 mcd Bulk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2142426-BP
Hersteller:
     Vossloh-Schwabe
Herst.-Nr.:
     521130.02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Halter
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
Technische Daten:
Ausführung (LEDs): Diffus · Bauart (Widerstand/Kondensator): im Gehäuse · Betriebsspannung: 2.2 V · Betriebsstrom: 20 mA · Gehäuse-Typ: LED Block, anreihbar, 4 LED · Gehäuseart (LEDs): 1.8 mm · Herstellerfarbe: Rot · Inhalt: 1 St. · LED-Besonderheiten: 4 LEDs,anreihbar · Lichtstärke I(V): 32 mcd · Produkt-Art: LED-Baustein · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): -25 °C · Temperatur (min.): 85 °C · Verpackungsart (Bauteile): Bulk · Wellenlänge: 625 nm

Hinweis:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot
Marke:
Vossloh Schwabe
Wellenlänge:
625 nm
Farbe:
rot
Verpackungsart (Bauteile):
Bulk
Gehäuseart (LEDs):
1.8 mm
LED-Besonderheiten:
4 LEDs | anreihbar
Ausführung (LEDs):
Diffus
Bauart (Widerstand/Kondensator):
im Gehäuse
Lichtstärke I(V):
32 mcd
Betriebsspannung:
2.2 V
Gehäuse-Typ:
LED Block|ツ| anreihbar|ツ| 4 LED
Betriebsstrom:
20 mA
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
-25 °C
Temperatur (min.):
85 °C
Produkt-Art:
LED-Baustein
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: led array rot, led halter, Vossloh Schwabe, 521130.02, WU-1841, LED, beleuchtungs-LED
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
156
Frei Haus
ab € 1,75*
€ 3,30*
€ 4,00*
ab € 1,79*
€ 3,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.