Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vossloh Schwabe WU-1841 LED-Baustein Rot 1.8mm 32 mcd Bulk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q151582
Hersteller:
     Vossloh-Schwabe
Herst.-Nr.:
     521130.02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Halter
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED

Hinweise:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Betriebsstrom:
20 mA
RoHS-konform:
Ja
Gehäuse-Typ:
LED Block, anreihbar, 4 LED
Bauart:
im Gehäuse
Betriebsspannung:
2.2 V
Gehäuse:
1.8 mm
LED-Besonderheiten:
4 LEDs + anreihbar
Ausführung:
Diffus
Lichtstärke I(V):
32 mcd
Wellenlänge:
625 nm
Verpackungsart:
Bulk
Herstellerfarbe:
Rot
Max. Temperatur:
-25 °C
Min. Temperatur:
85 °C
Produkt-Art:
LED-Baustein
Weitere Suchbegriffe: led array rot, led halter, Vossloh Schwabe, WU-1841, LED, beleuchtungs-LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,60*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.