Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa ALU COMFORT 55196-00003-00 Fliegengitter (B x H) 1400 mm x 1500 mm Anthrazit 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2142324-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     55196-00003-00
EAN/GTIN:
     4042448377968
Suchbegriffe:
Fenster Insektenschutzrahmen
Insektenschutz-Fensterrahmen
Insektenschutzfenster
Fenstergewebe
tesa ALU COMFORT 55196-00003-00 Fliegengitter (B x H) 1400 mm x 1500 mm Anthrazit 1 St.

tesa® Insect Stop Comfort Alu-Rahmen Fliegengitter - Anthrazit, (L x B) 1.5 m x 1.4 m

Räume uneingeschränkt zu lüften & dabei vor lästigen Insekten schützen
Die Montage erfolgt bei diesem Insektengitter ohne Bohren
Patentierte Easy-Fit-Eckverbinder inkl. passender Einhänge-Federn für alle gängigen Fenster-Blendrahmen
Das Fliegennetz ist auch für die gängigen Außen Rollläden geeignet
Es erfordert 15 mm Platzbedarf zwischen feststehendem Fensterrahmen & Rollladen
Das optisch ansprechende Mückennetz besteht aus innovativem Clear-View-Gewebe für verbesserte Durchsicht & optimierte Lüftung

tesa Insect Stop ALU COMFORT Fliegengitter für Fenster
Die professionelle Lösung, um für dauerhaften Schutz gegen lästige Insekten zu sorgen. Der Komplett-Bausatz für Fenster hat einen robusten Aluminium-Rahmen, ist vielseitig einsetzbar und leicht zu handhaben. Nach der Saison können die Rahmen ausgehängt, gelagert und im nächsten Sommer einfach wieder angebracht werden. Somit ist diese komfortable Variante des Fliegenschutz eine langlebige und nachhaltige Lösung. Empfehlung: Für alle mit Überempfindlichkeit oder Allergien auf Insektenstiche & Bisse unentbehrlich.

Ausstattung:
Leichtes Zusammenbauen durch patentierte Easy-Fit-Eckverbinder · Ohne Bohren zu montieren · Clear-View-Gewebe für deutlich verbesserte Durchsicht & optimierte Lüftung · Auf jedes Format kürzbar · Inkl. passender Einhänge-Federn für alle gängigen Fenster-Blendrahmen · Hochwertige Optik · Auch für die meisten Außen-Rollläden geeignet (erfordert 15 mm Platzbedarf zwischen feststehendem Fensterrahmen und Rollläden) · Montage nur möglich, wenn alle 4 Seiten vollständig am Fensterrahmen anliegen können (nicht möglich bei Regenabweisern / Wetterschenkeln) · Hohe UV-Beständigigkeit · Kein Flattern, verwinden und absenken des Gitters.

Technische Daten:
Anwendung (Insekten-Vernichter): Bremse,Fliege,Gelse,Käfer,Kakerlake,Moskito,Motte,Mücke,Schabe,Schnake,Spinne,Wespe · Geeignet für... (Innen/Außen): Innen/Außen · Herstellerfarbe: Anthrazit · Produktabmessung, Breite: 1400 mm · Produktabmessung, Höhe: 1500 mm

Hinweis:
Für optimale Montage müssen beim Insektennetz unbedingt alle 4 Seiten vollständig am Fensterrahmen anliegen. Bei Regenabweisern & Wetterschenkeln nicht montierbar.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 1400 mm x 1500 mm
Herstellerfarbe:
Anthrazit
Produktabmessung, Höhe:
1500 mm
Produktabmessung, Breite:
1400 mm
Marke:
tesa
Anwendung (Insektenfänger):
Bremse | Fliege | Gelse | Käfer | Kakerlake | Moskito | Motte | Mücke
Farbe:
grau
Geeignet für... (Innen/Außen):
Innen/Außen
Produkt-Art:
Fliegengitter
Weitere Suchbegriffe: Fliegen Draht, Fliegendraht, Fliegengaze, Fliegengitter, Insektengewebe, Insektengitter, fenstergewebe grau, fenster insektenschutzrahmen, tesa fliegengaze, tesa, 55196-00003-00, ALU COMFORT, fliegengitter, insektenschutz
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,50*
ab € 72,93*
€ 95,72*
1
€ 4,95*
ab € 89,50*
€ 113,19*
1
€ 4,95*
ab € 89,50*
€ 113,19*
Lager 102
9
1
Frei Haus
ab € 98,67*
€ 125,67*
1
€ 3,50*
ab € 105,63*
€ 132,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,67*
€ 149,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,86*
€ 147,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,62*
€ 141,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,63*
€ 136,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 114,17*
€ 135,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,67*
€ 117,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
55194-00
ab € 58,30*
Sonstiges
tesa
55195-00
ab € 66,77*
Sonstiges
tesa
55196-00
ab € 74,46*
Sonstiges
tesa
55139-01-01
ab € 5,01*
Sonstiges
tesa
55141-00-01
ab € 8,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.