|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE2-30470840 Herst.-Nr.: 55196-00 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Das Insektenschutzfenster tesa® Insect Stop Comfort bietet mit seinem stabilen Aluminium-Rahmen und dem strapazierfähigen Fiberglasgewebe einen sicheren und dauerhaften Schutz vor Fliegen, Mücken und anderen Insekten.
Es lässt sich ohne Bohren montieren, schnell auf das richtige Format kürzen und mit den patentierten Eckverbindern bequem zusammenbauen. Anschließend kann das Fliegenschutzfenster in alle gängigen Fenster-Blendrahmen eingehängt werden. Das innovative Clear-View-Gewebe sorgt für eine besonders gute Transparenz und eine verbesserte Lüftung. Der Einbau bei Nutzung eines Außen-Rolllädens erfordert 15mm Platz zwischen feststehendem Fensterrahmen und Rollläden, was bei den meisten Modellen gegeben ist. Bitte beachten Sie, dass eine Montage nur möglich ist, wenn alle 4 Seiten vollständig am Fensterrahmen anliegen können (nicht möglich bei Regenabweisern / Wetterschenkeln). Weitere Informationen: Farbe | Produktfarbe | Weiß | Technische Details | Unterstützte Positionierung | Fenster |  | Material | Aluminium | Gewicht und Abmessungen | Breite | 1400 mm |  | Höhe | 1500 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |