Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 56175-00000-01 Teppichklebeband (L x B) 25 m x 50 mm 1 St.


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2142294-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56175-00000-01
EAN/GTIN:
     4005800012969
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesa 56175-00000-01 Teppichklebeband (L x B) 25 m x 50 mm 1 St.

NOPI® doppelseitiges Klebeband 25 m x 50 mm

Stark und beidseitig klebend
Vielseitig einsetzbar

Ausstattung:
Universell einsetzbares, doppelseitiges Teppichverlegeband · Für Teppichböden mit glattem Rücken, zum universellen Fixieren, Dekorieren und Basteln.

Technische Daten:
Klebeband-Besonderheiten: Doppelseitig klebend · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 25 m

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 25 m x 50 mm
Produktabmessung, Länge:
25 m
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
Doppelseitig klebend
Typ (Hersteller-Typ):
56175-00000-01
Produkt-Art:
Teppichklebeband
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
72
24
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 4,79*
€ 6,07*
24
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 4,84*
€ 6,32*
1 Tag
96
24
pro Rolle
Frei Haus
ab € 5,02*
€ 6,40*
1 Tag
72
24
pro Rolle
Frei Haus
ab € 4,73*
€ 6,40*
Lager 102
26
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 7,49*
€ 10,54*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 10,54*
€ 12,54
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 10,09*
€ 12,01
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 9,79*
€ 11,65
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 9,30*
€ 11,07
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 9,19*
€ 10,94
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 8,58*
€ 10,21
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 7,49*
€ 8,91
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 0,2996* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
56173-00000-01
ab € 1,15*
Sonstiges
tesa
56174-00000-01
ab € 2,19*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.