Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl+Fuchs Induktiver Sensor PNP NRN10-12GS40-A2-V1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2129960-BP
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     264605
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Pepperl+Fuchs Induktiver Sensor PNP NRN10-12GS40-A2-V1

Induktiver Sensor NRN10-12GS40-A2-V1

Schaltabstand: 10 mm, Einbau: nicht bündig, Schaltfunktion: Antivalent, Ausgangstyp: PNP, Betriebsspannung: 10 ... 30 V, Betriebsstrom: 0 ... 200 mA

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Stecker · Ausgänge (Sensoren): PNP · Betriebsspannung max.: 30 V · Betriebsspannung min.: 10 V · Gehäusematerial: Edelstahl · Schalt-Frequenz: 1500 Hz · Schaltabstand (max.): 10 mm · Schutzart: IP67 · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Gebrauchsdauer: 20 a
Leerlaufstrom: ≤ 20 mA
Betriebsstrom: 0-200 mA
Hysterese: typ. 5 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Schutzart:
IP67
Gehäusematerial:
Edelstahl
Anschluss (Sensoren):
Stecker
Ausgänge (Sensoren):
PNP
Typ (Hersteller-Typ):
NRN10-12GS40-A2-V1
Schaltabstand (max.):
10 mm
Schalt-Frequenz:
1500 Hz
Betriebsspannung min.:
10 V
Betriebsspannung (Bereich):
10 - 30 V
Betriebsspannung max.:
30 V
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Induktiver Sensor
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv pepperl+fuchs, induktiver näherungssensor, induktiver näherungsschalter pnp, 02050006353806, Pepperl+Fuchs, 264605, NRN10-12GS40-A2-V1
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 89,87*
€ 104,69*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 89,12*
€ 104,78*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 90,86*
€ 105,96*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 92,72*
€ 107,32*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 151,91*
€ 169,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,20*
€ 201,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,04*
€ 201,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,42*
€ 194,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,30*
€ 188,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,91*
€ 180,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-G-2M-PUR
€ 11,59*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-W-2M-PUR
€ 12,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.