Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl+Fuchs Induktiver Sensor PNP NJ4-12GM40-E2-V1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2129810-BP
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     282950
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Pepperl+Fuchs Induktiver Sensor PNP NJ4-12GM40-E2-V1

Induktiver Sensor NJ4-12GM40-E2-V1

Schaltabstand: 4 mm, Einbau: nicht bündig, Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Betriebsspannung: 10 ... 60 V, Betriebsstrom: 0 ... 200 mA

Technische Daten:
Ausgänge (Sensoren): PNP · Betriebsspannung max.: 60 V · Betriebsspannung min.: 10 V · Gehäusematerial: Edelstahl · Schalt-Frequenz: 2000 Hz · Schaltabstand (max.): 4 mm · Schutzart: IP67 · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Leerlaufstrom: ≤ 9 mA
Betriebsstrom: 0-200 mA
Hysterese: typ. 3 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Schutzart:
IP67
Gehäusematerial:
Edelstahl
Ausgänge (Sensoren):
PNP
Typ (Hersteller-Typ):
NJ4-12GM40-E2-V1
Schaltabstand (max.):
4 mm
Schalt-Frequenz:
2000 Hz
Betriebsspannung min.:
10 V
Betriebsspannung (Bereich):
10 - 60 V
Betriebsspannung max.:
60 V
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Induktiver Sensor
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 64,25*
€ 75,41*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 63,56*
€ 75,48*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 64,55*
€ 75,50*
3 Tage
8
€ 6,95*
ab € 64,66*
€ 76,15*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 114,55*
€ 127,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,66*
€ 151,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,21*
€ 150,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,16*
€ 147,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,28*
€ 144,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,55*
€ 136,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.