Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor,ind.,M12x1,Stecker DC,pnp,no,sn=2mm,nb NJ4-12GM40-E2-V1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor,ind.,M12x1,Stecker DC,pnp,no,sn=2mm,nb NJ4-12GM40-E2-V1
Sensor,ind.,M12x1,Stecker DC,pnp,no,sn=2mm,nb NJ4-12GM40-E2-V1
Artikel-Nr.:
     3517B-95252179
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     282950
EAN/GTIN:
     4050143048298
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Sensor,ind.,M12x1,Stecker DC,pnp,no,sn=2mm,nb NJ4-12GM40-E2-V1

Schaltabstand: 4 mm, Einbau: nicht bündig, Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Betriebsspannung: 10 ... 60 V, Betriebsstrom: 0 ... 200 mA
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
12 mm
Höhe des Sensors:
50 mm
Länge des Sensors:
50 mm
Durchmesser des Sensors:
12 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
4 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 64,32*
€ 75,34*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 64,48*
€ 75,41*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 64,44*
€ 75,42*
11 Tage
9
€ 6,95*
ab € 64,04*
€ 75,42*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 65,32*
€ 76,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,34*
€ 89,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,42*
€ 88,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,03*
€ 83,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,97*
€ 82,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,32*
€ 76,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.