Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2125913-BP Herst.-Nr.: 205000GR EAN/GTIN: 9003262130578 |
| |
|
| | |
| Bene Sichthülle DIN A4 Hart-PVC 0.15 mm Grau 205000GR 100 St.
Bene Sichthülle DIN A4 0,15mm oben, rechts offen dokumentenecht PVC-Hartfolie grau glänzend 100 St./Pack.
Maße: 22 x 31 cm (B x H) Verwendung für Papierformat: DIN A4 Dicke der Folie: 0,15 mm oben, rechts offen mit Greifausschnitt dokumentenecht Werkstoff: PVC-Hartfolie glänzend 100 St./Pack.
Zum Schutz von Unterlagen. Mit Greifausschnitt zum leichteren Entnehmen und Einlegen von Dokumenten, mit Kantenklebung.
Technische Daten: Anordnung der Lage (Zugriffsseite): oben, rechts offen · Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: glänzend · Dicke der Folie: 0.15 mm · Einreißschutz vorhanden: Nein · Greifausschnitt vorhanden: Ja · Herstellerfarbe: Grau · Kantenklebung vorhanden: Ja · Kantenschweißnaht vorhanden: Nein · Material: Hart-PVC · Verwendung für Papierformat: DIN A4 · antistatisch vorhanden: Nein · dokumentenecht: Ja
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 100 St. | Herstellerfarbe: | Grau | Marke: | Bene | antistatisch vorhanden: | Nein | Farbe: | grau | Kantenklebung vorhanden: | Ja | Kantenschweißnaht vorhanden: | Nein | Greifausschnitt vorhanden: | Ja | dokumentenecht: | Ja | Material: | Hart-PVC | Anordnung der Lage (Zugriffsseite): | oben|ツ| rechts offen | Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: | glänzend | Einreißschutz vorhanden: | Nein | Verwendung für Papierformat: | DIN A4 | Dicke der Folie: | 0.15 mm | Produkt-Art: | Sichthülle |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 39,96* | € 53,43* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 39,10* | € 54,19* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 42,23* | € 56,30* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 44,24* | € 60,85* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 47,26* | € 63,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4726* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|