Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bene Sichthülle 205000GE DIN A4 HPVC gelb 100 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-126052010
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     205000GE
EAN/GTIN:
     9003262130370
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
Zum Schutz von Unterlagen. Mit Greifausschnitt zum leichteren Entnehmen und Einlegen von Dokumenten, mit Kantenklebung.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sichthülle
Maße:
22 x 31 cm (B x H)
F³r Papierformat:
DIN A4
Dicke der Folie:
0,15 mm
Anordnung der Lage (Zugriffsseite):
oben, rechts offen
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
dokumentenecht:
Ja
antistatisch vorhanden:
Nein
Hüllen strapazierfähig:
Nein
Einreißschutz vorhanden:
Nein
Kantenschweißnaht vorhanden:
Nein
Kantenklebung vorhanden:
Ja
Werkstoff:
PVC-Hartfolie
Farbe:
gelb
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glänzend
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: sichthülle 150my glatt a4, aktenhülle a4, aktenhülle, Abhefthüllen, Aktenhüllen, Dokumentenhüllen, Einsteckhüllen, Glassichthüllen, Hüllen, Klarsichthüllen, Klarsichttaschen, Konferenzhüllen, Prospekthüllen, Schutzhüllen, Sicht
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
5
€ 5,95*
ab € 39,60*
€ 53,63*
€ 4,00*
ab € 39,62*
€ 53,79*
€ 5,95*
ab € 39,10*
€ 54,39*
9 Tage
1
€ 5,87*
ab € 41,94*
€ 56,67*
€ 4,95*
ab € 44,19*
€ 61,32*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,63*
€ 63,82
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,50*
€ 63,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,36*
€ 61,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,65*
€ 57,89
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,94*
€ 53,48
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,60*
€ 47,12
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,396* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
40000015
ab € 19,84*
Ähnlich
Leitz
41000015
ab € 43,96*
Ähnlich
Soennecken
1512
ab € 5,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.