| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-126069510 Herst.-Nr.: 1512 EAN/GTIN: 4003630756121 |
| |
|
| | |
| Qualitativ hochwertige, stabile und antistatische Aktenhüllen. Optimaler Schutz für Ihre Dokumente. Weitere Informationen: | | Verwendung f³r Papierformat: | DIN A4 | Dicke der Folie: | 0,12 | Anordnung der Lage (Zugriffsseite): | oben, rechts offen | Greifausschnitt vorhanden: | Ja | dokumentenecht: | Ja | antistatisch vorhanden: | Ja | Werkstoff: | Polypropylen | Farbe: | gelb | Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: | genarbt | Packungsmenge: | 100 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Sichthülle |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sichthülle a4 genarbt gelb, aktenhülle a4, aktenhülle, Abhefthüllen, Aktenhüllen, Dokumentenhüllen, Einsteckhüllen, Glassichthüllen, Hüllen, Klarsichthüllen, Klarsichttaschen, Konferenzhüllen, Prospekthüllen, Schutzhüllen, Sicht |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 5,41* | € 9,10* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 6,28* | € 9,87* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 6,81* | € 10,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0541* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|