Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bene Sichthülle 205000GE DIN A4 HPVC gelb 100 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/475/a013475k.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/475/a013475k.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-126052010
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     205000GE
EAN/GTIN:
     9003262130370
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
Zum Schutz von Unterlagen. Mit Greifausschnitt zum leichteren Entnehmen und Einlegen von Dokumenten, mit Kantenklebung.
Weitere Informationen:
Maße:
22 x 31 cm (B x H)
Verwendung f³r Papierformat:
DIN A4
Dicke der Folie:
0,15
Anordnung der Lage (Zugriffsseite):
oben, rechts offen
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
dokumentenecht:
Ja
antistatisch vorhanden:
Nein
Hüllen strapazierfähig:
Nein
Einreißschutz vorhanden:
Nein
Kantenschweißnaht vorhanden:
Nein
Kantenklebung vorhanden:
Ja
Werkstoff:
PVC-Hartfolie
Farbe:
gelb
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glänzend
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sichthülle
Weitere Suchbegriffe: sichthülle 150my glatt a4, aktenhülle a4, aktenhülle, Abhefthüllen, Aktenhüllen, Dokumentenhüllen, Einsteckhüllen, Glassichthüllen, Hüllen, Klarsichthüllen, Klarsichttaschen, Konferenzhüllen, Prospekthüllen, Schutzhüllen, Sicht
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
pro Packung
€ 5,95*
ab € 38,92*
€ 52,13*
Lager 1375
pro Packung
€ 5,95*
ab € 39,23*
€ 54,03*
9 Tage
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 42,00*
€ 56,04*
pro Packung
€ 4,95*
ab € 44,19*
€ 60,68*
1 Tag
3
pro Packung
Frei Haus
ab € 47,38*
€ 63,40*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,03*
€ 64,30
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,24*
€ 63,36
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,51*
€ 60,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,24*
€ 58,60
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,49*
€ 54,13
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 44,03*
€ 52,40
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,23*
€ 46,68
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3923* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
40000015
ab € 19,92*
Ähnlich
Leitz
41000015
ab € 43,93*
Ähnlich
Soennecken
1512
ab € 5,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.