Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kyoritsu KEW-3125A Isolationsmessgerät 250 V, 500 V, 1000 V, 2500 V, 5000 V 1 TΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2114725-BP
Hersteller:
     Kyoritsu
Herst.-Nr.:
     9998402727
EAN/GTIN:
     4560187065835
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
isolationsmessgerät kyoritsu
isolationsmessgerät
Kyoritsu KEW-3125A Isolationsmessgerät 250 V,500 V,1000 V,2500 V,5000 V 1 TΩ

Hochspannungs-Isolationstester KEW-3125A

250V - 5000V
bis max. 1000 GΩ
Polarisation Index Messung (PI)
Timer Messfunktion

Ausstattung:
Display mit Analoganzeige
Anzeige der Ausgangsspannung
automatische Entladefunktion
Spannungsausgangswarnung
Batterprüf- und Abschaltfunktion
IEC 61010-1, CATIII 600V, CATIV 300V

Technische Daten:
Display-Art: digital,analog · Gewicht: 1.9 kg · Isolationswiderstand (max.): 1 TΩ · Messkategorie (LOV): CAT III 600 V,CAT IV 300 V · Produktabmessung, Breite: 177 mm · Produktabmessung, Höhe: 226 mm · Produktabmessung, Länge: 100 mm · Prüfspannung: 250 V,500 V,1000 V,2500 V,5000 V · Spannungs-Versorgung (Details): Batterie LR14x8 · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Messgerät · Messleitung · Erdungsleitung · Koffer · Batterien · Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 100 x 177 x 226 mm
Produktabmessung, Höhe:
226 mm
Produktabmessung, Länge:
100 mm
Produktabmessung, Breite:
177 mm
Marke:
Kyoritsu
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Display-Art:
digital | analog
Messkategorie (LOV):
CAT III 600 V | CAT IV 300 V
Isolationswiderstand (max.):
1 TΩ
Spannungs-Versorgung (Details):
Batterie LR14x8
Prüfspannung:
250 V | 500 V | 1000 V | 2500 V | 5000 V
Gewicht:
1.9 kg
Produkt-Art:
Isolationsmessgerät
Weitere Suchbegriffe: Kyoritsu, 9998402727, KEW-3125A, isolationstester, isolationsmesser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 777,82*
€ 880,50*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 795,19*
€ 880,51*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 956,29*
€ 1.029,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 880,51*
€ 1.047,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 856,88*
€ 1.019,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 831,55*
€ 989,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 809,10*
€ 962,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 795,19*
€ 946,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kyoritsu
KEW1061
ab € 437,26*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW1062
ab € 490,75*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1009
ab € 69,68*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1011
ab € 104,48*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1012
ab € 136,66*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1030
ab € 62,89*
Ähnlich
Kyoritsu
K1051
ab € 258,12*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW 1052
ab € 335,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.