Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros ENERGY IMPULSE LOW 646620-43 ESD Sicherheitsschuh S1P Schuhgröße (EU): 43 Schwarz, Blau 1 St.


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2112806-BP
Hersteller:
     Albatros
Herst.-Nr.:
     646620-43
EAN/GTIN:
     4051428068499
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Albatros ENERGY IMPULSE LOW 646620-43 ESD Sicherheitsschuh S1P Schuhgröße (EU): 43 Schwarz,Blau 1 St.

Sicherheitsschuh ENERGY IMPULSE LOW S1P ESD HRO SRA

Ausstattung:
Schutz: Fiberglaskappe und metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz · Schaft: strapazierfähiges Textilgewebe mit Sandwich-Mesh und FITFRAME®-Elementen (nahtlos aufgebrachte Verstärkungselemente) · Extra: ESD, metallfrei, besonders leicht, atmungsaktives Funktionsfutter, angenehme Schaftund Laschenpolsterung, praktisches Speedlace-Schnürsystem, anatomisch geformte comfit® AIR Einlegesohle · Sohle: DUAL.IMPULSE - 300°C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufsohle mit Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM® in zwei unterschiedlichen Dichten für hervorragende Dämpfung, Stabilität und Komfort · Farbe: blau-schwarz (351) · Größen: 40 - 45.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Schraubendreher): ESD · Herstellerfarbe: Schwarz,Blau · Material: Textil · Material (Sohle) (Details): Gummi · Schuhgröße (EU): 43 · Schuhweite: 11 · Schutzkappe: Fiberglas · Sicherheitslevel: S1P · Verschluss-System (Schuhe): Schnürsenkel

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz | Blau
Marke:
Albatros
Schuhgröße (EU):
43
Verschluss-System (Schuhe):
Schnürsenkel
Farbe:
schwarz | blau
Material:
Textil
Schutzkappe:
Fiberglas
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
ESD
Material (Sohle) (Details):
Gummi
Schuhweite:
11
Sicherheitslevel:
S1P
Produkt-Art:
Sicherheitsschuh
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paar
€ 4,90*
ab € 61,24*
€ 77,29*
16 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,99*
ab € 63,48*
€ 77,96*
2 Tage
20
pro Paar
€ 7,50*
ab € 64,13*
€ 78,46*
4 Tage
2
pro Paar
Frei Haus
ab € 65,25*
€ 79,57*
Lager 102
2
pro Paar
Frei Haus
ab € 85,51*
€ 104,00*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 104,00*
€ 123,76
pro Paar
ab 2 Paar
€ 103,28*
€ 122,90
pro Paar
ab 5 Paar
€ 95,98*
€ 114,22
pro Paar
ab 10 Paar
€ 92,41*
€ 109,97
pro Paar
ab 25 Paar
€ 91,94*
€ 109,41
pro Paar
ab 500 Paar
€ 85,51*
€ 101,76
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 42,755* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000043
ab € 5,34*
Zubehör
ISM
204800500000043
ab € 5,37*
Zubehör
ISM
204850700000043
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204850500000043
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204850600000043
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204510500000043
ab € 9,88*
Zubehör
ISM
204500200000043
ab € 7,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.