Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASF Ultrafuse PAHT-4500b075 Filament PA (Polyamid) 2.85 mm 750 g Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2108963-BP
Hersteller:
     BASF Ultrafuse
Herst.-Nr.:
     PAHT-4500b075
EAN/GTIN:
     8718969926041
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
BASF Ultrafuse PAHT-4500b075 Filament PA (Polyamid) 2.85 mm 750 g Schwarz 1 St.

BASF Innofil3D PAHT CF15 Schwarz 2,85 mm

Hohe Temperaturbeständigkeit bis 150°C,Hohe Dimensionsstabilität,Einfach zu verarbeiten

PAHT CF15 Filamente schaffen neue Anwendungsbereiche im FFF-Druck. Die leistungsstarken Filamente zeichnen sich durch fortschrittliche mechanische Eigenschaften, Dimensionsstabilität und Chemikalienbeständigkeit sowie durch gute Verarbeitbarkeit aus. Sie haben eine höhere chemische Beständigkeit als die meisten PA-Typen und sind einfach zu verarbeiten.

Technische Daten:
Beheiztes Druckbett nötig: Ja · Drucktemperatur max.: 260 °C · Drucktemperatur min.: 240 °C · Filament-Durchmesser: 2.85 mm · Filament-Farbe: Schwarz · Filament-Material: PA (Polyamid) · Gewicht: 750 g

Lieferumfang:
Spule

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
BASF Ultrafuse
Filament-Durchmesser:
2.85 mm
Filament-Farbe:
Schwarz
Filament-Material:
PA (Polyamid)
Beheiztes Druckbett nötig:
Ja
Drucktemperatur max.:
260 °C
Drucktemperatur min.:
240 °C
Gewicht:
750 g
Produkt-Art:
Filament
Weitere Suchbegriffe: Filament, 3d drucker filament 2.85mm, 3d druck materialien, 3d drucker filament schwarz, BASF Ultrafuse, PAHT-4500b075
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 71,57*
€ 94,75*
€ 4,00*
ab € 69,33*
€ 94,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,75*
€ 112,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,91*
€ 108,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,04*
€ 97,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,13*
€ 95,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,57*
€ 85,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.