Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASF Ultrafuse PAHT-4500b075 Filament PA (Polyamid) 2.85mm 750g Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q760822
Hersteller:
     BASF Ultrafuse
Herst.-Nr.:
     PAHT-4500b075
EAN/GTIN:
     8718969926041
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
PAHT CF15 Filamente schaffen neue Anwendungsbereiche im FFF-Druck. Die leistungsstarken Filamente zeichnen sich durch fortschrittliche mechanische Eigenschaften, Dimensionsstabilität und Chemikalienbeständigkeit sowie durch gute Verarbeitbarkeit aus. Sie haben eine höhere chemische Beständigkeit als die meisten PA-Typen und sind einfach zu verarbeiten.
Features:
Hohe Temperaturbeständigkeit bis 150°C,Hohe Dimensionsstabilität,Einfach zu verarbeiten
Lieferumfang:
Spule
Weitere Informationen:
Gewicht:
750 g
Beheiztes Druckbett nötig:
Ja
Kategorie:
Filament
Filament-Ø:
2.85 mm
Filament-Farbe:
Schwarz
Filament-Material:
PA (Polyamid)
max. Drucktemperatur:
260 °C
min. Drucktemperatur:
240 °C
Produkt-Art:
Filament
Weitere Suchbegriffe: Filament, 3d druck materialien, BASF Ultrafuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 71,39*
€ 94,01*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 69,15*
€ 94,01*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,01*
€ 111,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,46*
€ 108,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 90,36*
€ 107,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,43*
€ 95,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,50*
€ 92,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,15*
€ 82,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.