Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blaupunkt BP-GIKLED11 UV-Licht, Stromgitter UV-Insektenfänger 6 W (B x H x T) 225 x 250 x 130 mm Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2103675-BP
Hersteller:
     Blaupunkt
Herst.-Nr.:
     BP-GIKLED11
EAN/GTIN:
     5410329704476
Suchbegriffe:
Elektrische Insektenfalle
elektrische insektenfalle
Blaupunkt BP-GIKLED11 UV-Licht,Stromgitter UV-Insektenfänger 6 W (B x H x T) 225 x 250 x 130 mm Schwarz 1 St.

Blaupunkt UV-Insektenfänger BP-GIKLED11

Mit Ventilator zum einsaugen der Mücken
Zeitschaltuhr: 5, 8, 12 h
Tag-/Nacht-Sensor

Die Insekten werden von dem ultravioletten Licht angelockt. Der Ventilator saugt die Schädlinge in das Geräte-Innere, in einen herausnehmbaren Behälter. Der Insektenfänger hat eine Zeitschaltuhr mit 5, 8 und 12 Stunden. Mit dem Tag-/Nacht-Sensor wird das Gerät automatisch ein- bzw. ausgeschaltet. Das Gerät ist dank der LED-Technologie besonders sparsam im Stromverbrauch.

Ausstattung:
Mit UV-A-LED · Mit Ventilator zum einsaugen der Mücken · Zeitschaltuhr 5, 8, 12 h · Tag-/Nacht-Sensor · Einstellbare Helligkeit: min. - max. · Herausnehmbarer Auffangbehälter · Ein-/Aus-Schalter

Technische Daten:
Anwendung (Insektenfänger): Bremse,Motte,Wespe,Fliege,Gelse,Moskito,Mücke,Schnake · Erfassungswinkel: 360 ° · Funktionsart: UV-Licht,Stromgitter · Geeignet für... (Innen/Außen): Innen · Gewicht: 1240 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistung: 6 W · Produktabmessung, Breite: 225 mm · Produktabmessung, Höhe: 250 mm · Produktabmessung, Tiefe: 130 mm · Stromversorgung: 230 V · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Weitere technische Daten: UV-A-LED fest verbaut · Wellenlänge zwischen 365 (+/-5) nm und 395 (+/-5) nm · Wirkungsbereich: 60 m²

Lieferumfang:
UV-Insektenfänger · Netzteil · Anleitung

Hinweis:
Einsatz nur in geschlossenen Räumen zulässig.
UV-Geräte dürfen nicht im Freien eingesetzt werden, da nicht-selektive Insektenfänger (Geräte mit UV-Licht als Lockmittel) dort nicht nur Schädlinge, sondern auch Nutzinsekten fangen.
Die enthaltenen Speziallampen dienen nur zum Anlocken von Insekten in Verbindung mit den genannten Insektenfallen und sind weder zur Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet noch für die Verwendung in anderen Anwendungen bestimmt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 225 x 250 x 130 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
130 mm
Produktabmessung, Höhe:
250 mm
Produktabmessung, Breite:
225 mm
Marke:
Blaupunkt
Anwendung (Insektenfänger):
Bremse | Motte | Wespe | Fliege | Gelse | Moskito | Mücke | Schnake
Funktionsart:
UV-Licht | Stromgitter
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Leistung:
6 W
Erfassungswinkel:
360 °
Wirkungsbereich:
60 m²
Stromversorgung:
230 V
Geeignet für... (Innen/Außen):
Innen
Gewicht:
1240 g
Produkt-Art:
UV-Insektenfänger
Weitere Suchbegriffe: Blaupunkt, BP-GIKLED11, UV Insektefänger, UV Insektenfalle, UV Klebefalle
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 43,11*
€ 59,18*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 42,59*
€ 59,19*
€ 4,95*
ab € 53,57*
€ 71,59*
€ 3,50*
ab € 60,72*
€ 79,59*
6 Tage
8
€ 6,99*
ab € 72,58*
€ 95,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,19*
€ 70,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,52*
€ 67,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,21*
€ 64,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,82*
€ 60,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,43*
€ 58,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blaupunkt
BP-GIKLED06
ab € 68,74*
Ähnlich
Blaupunkt
BP-GIKLED08
ab € 14,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.