Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blaupunkt BP-GIKLED11 Insektenabwehrmittel Automatisch Insektenkiller Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE2-77127064
Hersteller:
     Blaupunkt
Herst.-Nr.:
     BP-GIKLED11
EAN/GTIN:
     5410329704476
Suchbegriffe:
Elektrische Insektenfalle
elektrische insektenfalle
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Automatisch
Produkttyp
Insektenkiller
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Weiß
Geeignet für Räume bis zu
60 m²
Befestigungstyp
Flur
Lampentyp
UV-LED
Eingebauter Ventilator
Ja
Sauggebläse
Ja
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
6 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
250 mm
Gewicht
1240 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,18*
€ 70,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,51*
€ 67,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,19*
€ 64,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,82*
€ 60,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,43*
€ 58,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blaupunkt
BP-GIKLED06
ab € 68,74*
Ähnlich
Blaupunkt
BP-GIKLED08
ab € 14,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.