Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blaupunkt BP-GIKLED06 Insektenabwehrmittel Insektenkiller Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blaupunkt BP-GIKLED06 Insektenabwehrmittel Insektenkiller Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Grau
Blaupunkt BP-GIKLED06 Insektenabwehrmittel Insektenkiller Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Grau
Blaupunkt BP-GIKLED06 Insektenabwehrmittel Insektenkiller Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Grau
Blaupunkt BP-GIKLED06 Insektenabwehrmittel Insektenkiller Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78676247
Hersteller:
     Blaupunkt
Herst.-Nr.:
     BP-GIKLED06
EAN/GTIN:
     5410329704506
Suchbegriffe:
Elektrische Insektenfalle
LED Leisten
elektrische insektenfalle
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Insektenkiller
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Grau
Geeignet für Räume bis zu
250 m²
Lampentyp
UV-A LED
Lampenlebensdauer
20000 h
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX0
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
14 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
505 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
260 mm
Gewicht
3110 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,66*
€ 105,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,39*
€ 102,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,51*
€ 99,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,73*
€ 94,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,74*
€ 81,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blaupunkt
BP-GIKLED08
ab € 14,16*
Ähnlich
Blaupunkt
BP-GIKLED11
ab € 42,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.