Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1994058-BP Herst.-Nr.: 161-63101 EAN/GTIN: 5022660119262 |
| |
|
| | |
| HellermannTyton 161-63101 HWPAV08-PA6V0-BK (25) Kabelschlauch Schwarz 25 m
Kabelbündelschlauch 7 mm - 9 mm, PA6V0, schwarz, 25m + Werkzeug
Schwarz
Die ideale Lösung zum Bündeln, Schützen und Befestigen von Kabeln. Leicht und mühelos anzuwenden. Selbstverlöschend nach UL94 V0. Sehr guter Abriebschutz. Ausführen von Kabeln über die gesamte Länge möglich. Kann wiederverwendet werden. Erhältlich in unterschiedlichen Größen. Inklusive Aufziehwerkzeug Die Haupteinsatzbereiche von Helawrap HWPAV0 liegen in der Bündelung und dem Schutz von Leitungen, insbesondere dort, wo es zu Bewegungen und Vibrationen kommt. Helawrap HWPAV0 wird aufgrund der hervorragenden flammhemmenden Eigenschaften (UL94 V0) bevorzugt in Bereichen mit hohen Brandschutzanforderungen eingesetzt
Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 25 m | Herstellerfarbe: | Schwarz | Marke: | HellermannTyton | Farbe: | schwarz | Herst.-Teilenr.: | 161-63101 | Typ (Hersteller-Typ): | HWPAV08-PA6V0-BK (25) | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Kabelschlauch | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektroinstallationsrohr, Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Kabelspirale für Schreibtisch, Schreibtisch Kabelschlange, Schreibtisch-Kabelkanal, vertikal, Schutzschlauch, Spiralband, Spiralschlauch Schutz, Spiralschlauch, spiralschlauch hellermann 25m, kabelschlauch, hellermann tyton kabelschlauch, HellermannTyton, 161-63101, HWPAV08-PA6V0-BK (25) |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,46* | ab € 114,86* | € 132,14* | | | | | 21 Tage | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 115,235* | € 133,205* | | | | | 19 Tage | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 122,62* | € 140,76* | | | | | 24 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 128,41* | € 146,62* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 143,48* | € 164,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Meter (ab € 5,7392* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|