Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplungsgehäuse 19 30 010 1730 Harting 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1990422-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19 30 010 1730
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker
Kupplungsgehäuse 19 30 010 1730 Harting 1 St.

Kupplungsgehäuse

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): gerader Kabeleingang · Baureihe: Han® B · Gehäuse-Material: Aluminium-Druckguss · Herstellerfarbe: Grau · Kabel-Eingang: 1x M20 · Schutzart: IP65 · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Verriegelungsart: Querbügel
Verriegelungsmaterial: Edelstahl; Polycarbonat
Oberfläche Gehäuse: pulverbeschichtet
Bauform: niedrige Bauform

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Baureihe:
Han® B
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Harting
Kabel-Eingang:
1x M20
Schutzart:
IP65
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
19300101730
Typ (Hersteller-Typ):
19 30 010 1730
Ausführung (allgemein):
gerader Kabeleingang
Gehäuse-Material:
Aluminium-Druckguss
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Kupplungsgehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, leistungsstecker harting, leistungsstecker, leistungsstecker ip65, Harting, 19 30 010 1730, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder, Stecker für Maschinenbau
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 10,88*
€ 14,73*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,95*
€ 14,85*
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 11,1009*
€ 15,0009*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 11,80*
€ 15,97*
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 19,98*
€ 27,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111020
ab € 0,44*
Zubehör
Harting
09 33 010 2601
ab € 5,75*
Zubehör
Harting
09 33 010 2701
ab € 6,37*
Zubehör
Harting
19 00 000 5080
ab € 3,61*
Zubehör
Harting
19 00 000 5180
ab € 1,36*
Zubehör
Lapp Kabel
52103020+59000141
ab € 35,41*
Zubehör
Lapp Kabel
52103020+59000320
ab € 68,91*
Zubehör
Harting
09 30 010 1421
ab € 6,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.